E JAMES & CO 330-1/8-15 gumi Cspe 1/8 hüvelyk vastag 36 hüvelyk x 15 láb | AF2MVP 6VNH4

E JAMES & CO 330-1/8-15 gumi Cspe 1/8 hüvelyk vastag 36 hüvelyk x 15 láb

Raktáron
Tétel: AF2MVP Modell: 330-1/8-15Kereszthivatkozás: 6VNH4

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,472.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumihenger
Háttér típusaNem ragasztó
színekFekete
durométert60A
nyúlás350%
befejezSima
Hossz15 láb.
AnyagHypalon gumi
Max. Hőmérséklet220 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Szakítószilárdság1500 PSI
Vastagság1 / 8 "
típusMagas fok
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.3313
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód3920992000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságÁr
E JAMES & CO 330-1/16 Roll Hypalon 1/16 T x 36 hüvelyk szélesség 67 láb hosszúság fekete | AC8VZV 3EEV7 330-1/1667 láb.1 / 16 "€3,641.87
E JAMES & CO 330-1/4 Roll Hypalon 1/4 T x 36 hüvelyk szélesség 36 láb hosszúság fekete | AC8VZW 3EEV8 330-1/436 láb.1 / 4 "€7,854.22
E JAMES & CO 330-1/8 Roll Hypalon 1/8 T x 36 hüvelyk szélesség 67 láb hosszúság fekete | AC8VZX 3EEV9 330-1/867 láb.1 / 8 "€7,308.81
E JAMES & CO 330-3/16 Roll Hypalon 3/16 T x 36 hüvelyk szélesség 36 láb hosszúság fekete | AC8VZY 3EEW1 330-3/1636 láb.3 / 16 "€5,890.03
E JAMES & CO 330-1/16-25 gumi Cspe 1/16 hüvelyk vastag 36 hüvelyk x 25 láb | AF2MVM 6VNH2 330-1/16-2525 láb.1 / 16 "€1,357.10
E JAMES & CO 330-1/4-10 gumi Cspe 1/4 hüvelyk vastag 36 hüvelyk x 10 láb | AF2MVN 6VNH3 330-1/4-1010 láb.1 / 4 "€1,963.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 330-1/8-15 gumi Cspe 1/8 hüvelyk vastag 36 hüvelyk x 15 láb
€1,472.52 /Mértékegység