Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL L4006E1117 Aquastat vezérlő 100 F - 240 F | AB9ZPK 2GZN3

HONEYWELL L4006E1117 Aquastat Controller 100 F - 240 F

Raktáron
Tétel: AB9ZPK Típus: L4006E1117Kereszthivatkozás: 2GZN3
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
€520.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülésvezérlő
Izzó mérete3/8 x 2 7/8 hüvelyk.
Mélység2-1 / 8 "
DifferenciálisKézi visszaállítás
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V8
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC13
Magasság8.625 "
Zárt rotorerősítők @ 120 V48
Zárt rotorerősítők @ 240 V30.6
FelszerelésVízszintes vagy függőleges
Igényel1-1 / 2 "Szigetelés
RendszerváltásSPST
Temp. Hatótávolság100 fok és 240 fok F között
típusKazánra szerelhető, magas határérték, kézi visszaállítás
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.711
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód9032896025
Származási országMX

Termék részletek:

    • Szigetelési mélység (15 hüvelyk)
    • Spud méret (hüvelyk) (3/4 - 14 Npt)

Termékváltozatok

TermékekModellDifferenciálisIgényelTemp. HatótávolságtípusÁr
HONEYWELL L4006A1959 Aquastat vezérlő 40 - 180 F | AB9ZPA 2GZL3 L4006A19595 fok F fix1-1 / 2 "szigetelő és hővezető vegyület40 fok és 180 fok F közöttKazánra szerelhető, magas vagy alacsony határérték€312.63
HONEYWELL L4006B1155 Aquastat vezérlő szett 240 F | AB9ZPE 2GZL7 L4006B11555 foktól 30 fokig F Adj.3 hüvelykes szigetelés, gyárilag leállítva 240 F fokon és hővezető vegyület100 fok és 240 fok F közöttKazánra szerelt, magas vagy alacsony határérték és a keringető szivattyú késleltetése€359.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL L4006E1117 Aquastat Controller 100 F - 240 F
€520.94 /Mértékegység