Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 3065E1/64EPDM5D gumi Epdm 1/64 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MCP 2UNW5

E JAMES & CO 3065E1/64EPDM5D gumi Epdm 1/64 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC3MCP Típus: 3065E1/64EPDM5DKereszthivatkozás: 2UNW5

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€29.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert50A
nyúlás400%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagEPDM gumi
Max. Hőmérséklet300 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-55 ° F
Szakítószilárdság1600 psi
Vastagság1 / 64 "
típusKatonai előírások
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1494
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)32.51
HS-kód4008210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaVastagságSzélességÁr
E JAMES & CO 3065E1/32EPDM5D gumi Epdm 1/32 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MCQ 2UNW6 3065E1 / 32EPDM5DEgyszerű1 / 32 "12 "€34.64
E JAMES & CO 3065E1/16EPDM5D Gumi Epdm 1/16 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MCR 2UNW7 3065E1 / 16EPDM5DEgyszerű1 / 16 "12 "€62.34
E JAMES & CO 3065E3/32EPDM5D gumi Epdm 3/32 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MCT 2UNW8 3065E3 / 32EPDM5DEgyszerű3 / 32 "12 "€91.36
E JAMES & CO 3065E1/8EPDM5D gumi Epdm 1/8 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MCU 2UNW9 3065E1 / 8EPDM5DEgyszerű1 / 8 "12 "€116.83
E JAMES & CO 3065E3/16EPDM5D gumi Epdm 3/16 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MCV 2UNX1 3065E3 / 16EPDM5DEgyszerű3 / 16 "12 "€179.53
E JAMES & CO 3065E1/4EPDM5D gumi Epdm 1/4 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MCW 2UNX2 3065E1 / 4EPDM5DEgyszerű1 / 4 "12 "€233.92
E JAMES & CO 3065E1/64EPDM5M Gumi Epdm 1/64 hüvelyk T 36 x 36 hüvelyk 50a | AD2PFM 3TEF7 3065E1 / 64EPDM5MNem ragasztó1 / 64 "36 "€82.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 3065E1/64EPDM5D gumi Epdm 1/64 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk
€29.14 /Mértékegység