E JAMES & CO 3065E1/4EPDM7M Rubber Epdm 1/4 Inch T 36 x 36 Inch 70a | AD2PGG 3TEH9

E JAMES & CO 3065E1/4EPDM7M gumi Epdm 1/4 hüvelyk T 36 x 36 hüvelyk 70a

Raktáron
Tétel: AD2PGG Típus: 3065E1/4EPDM7MKereszthivatkozás: 3TEH9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€712.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaNem ragasztó
színekFekete
durométert70A
nyúlás250%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagEPDM gumi
Max. Hőmérséklet300 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-55 ° F
Szakítószilárdság1700 PSI
Vastagság1 / 4 "
típusKatonai előírások
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.1762
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)92.71
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód4008210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaVastagságSzélességÁr
E JAMES & CO 3065E1/64EPDM7D Gumi Epdm 1/64 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MDE 2UNY1 3065E1 / 64EPDM7DEgyszerű1 / 64 "12 "€28.27
E JAMES & CO 3065E1/32EPDM7D Gumi Epdm 1/32 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MDF 2UNY2 3065E1 / 32EPDM7DEgyszerű1 / 32 "12 "€34.64
E JAMES & CO 3065E1/16EPDM7D Gumi Epdm 1/16 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MDG 2UNY3 3065E1 / 16EPDM7DEgyszerű1 / 16 "12 "€59.76
E JAMES & CO 3065E3/32EPDM7D gumi Epdm 3/32 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MDH 2UNY4 3065E3 / 32EPDM7DEgyszerű3 / 32 "12 "€80.10
E JAMES & CO 3065E1 / 8EPDM7D gumi Epdm 1/8 hüvelykes T 12 x 36 hüvelyk | AC3MDJ 2UNY5 3065E1 / 8EPDM7DEgyszerű1 / 8 "12 "€106.89
E JAMES & CO 3065E3/16EPDM7D gumi Epdm 3/16 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MDK 2UNY6 3065E3 / 16EPDM7DEgyszerű3 / 16 "12 "€167.19
E JAMES & CO 3065E1/4EPDM7D gumi Epdm 1/4 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MDL 2UNY7 3065E1 / 4EPDM7DEgyszerű1 / 4 "12 "€214.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 3065E1/4EPDM7M gumi Epdm 1/4 hüvelyk T 36 x 36 hüvelyk 70a
€712.39 /Mértékegység