Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 2850-1/8X gumi szilikon 1/8 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2MVG 1MWN1

E JAMES & CO 2850-1/8X gumi szilikon, 1/8 hüvelyk vastag, 2 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2MVG Típus: 2850-1/8XKereszthivatkozás: 1MWN1

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€30.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi szalag
Háttér típusaEgyszerű
színekPiros
durométert50A
nyúlás250%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagSzilikon gumi
Max. Hőmérséklet400 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-60 ° F
Szakítószilárdság500 psi
Vastagság1 / 8 "
típusKereskedelmi fokozat
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1845
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3920992000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaVastagságÁr
E JAMES & CO 2850-1/32X gumi szilikon 1/32 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2MVD 1MWL7 2850-1 / 32XEgyszerű1 / 32 "€6.74
E JAMES & CO 2850-1/16X gumi szilikon 1/16 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2MVE 1MWL8 2850-1 / 16XEgyszerű1 / 16 "€11.82
E JAMES & CO 2850-3/32X gumi szilikon 3/32 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2MVF 1MWL9 2850-3 / 32XEgyszerű3 / 32 "€17.82
E JAMES & CO 2850-3/16X gumi szilikon 3/16 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2MVH 1MWN2 2850-3 / 16XEgyszerű3 / 16 "€40.04
E JAMES & CO 2850-1/4X gumi szilikon 1/4 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2MVJ 1MWN3 2850-1 / 4XEgyszerű1 / 4 "€60.27
E JAMES & CO 2850-3/8X gumi szilikon 3/8 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2MVK 1MWN4 2850-3 / 8XEgyszerű3 / 8 "€77.28
E JAMES & CO 2850-1/2X gumi szilikon 1/2 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2MVL 1MWN5 2850-1 / 2XEgyszerű1 / 2 "€112.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 2850-1/8X gumi szilikon, 1/8 hüvelyk vastag, 2 x 36 hüvelyk
€30.70 /Mértékegység