A B Kosárkapacitás: 1000 lbs. , Elemek mellékelve: Nem , Kapacitás: 3000 lbs. , Összecsukható: Nem , Szín: Kék, sárga , Ajtó szélessége: 31.5 " , Fork Pocket Center: 22.25 " , Villa zseb magassága: 2 1 / 2 " , Villa zseb szélessége: 7 1 / 2 " , Villa vastagság: 2.5 " , Villa szélessége: 7.5 " , Korlát tervezés: Fix kapaszkodó , Korlát magassága: 42 " , Magába foglalja: 36" lánchosszúság bejárati ajtóhoz, 42" hosszúságú raklapok elhelyezésére , Hossz: 62.94 " , Anyaga: Acél , Max. Kapacitás: 4000 lbs. , Sín középső magassága: 21 " , Ajtók száma: 1 , Raklap hossza: 42 " , Platform kapacitás: 3000 lbs. , Platform hossza: 20 " , Platform szélessége: 30 " , Lábujjdeszka magassága: 4" , felső sín magassága: 42 " , Szélesség: 31.5 "