Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 2840-1/16C gumi szilikon 1/16 hüvelyk vastag 12 x 36 hüvelyk | AB2MTQ 1MWG4

E JAMES & CO 2840-1/16C gumi szilikon 1/16 hüvelyk vastag 12 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2MTQ Modell: 2840-1/16CKereszthivatkozás: 1MWG4
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
€64.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaEgyszerű
színekPiros
durométert40A
nyúlás350%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagSzilikon gumi
Max. Hőmérséklet400 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-60 ° F
Szakítószilárdság550 PSI
Vastagság1 / 16 "
típusKereskedelmi fokozat
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3920992000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaHosszVastagságÁr
E JAMES & CO 2840-1/32A gumi szilikon 1/32 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MRG 1MWB9 2840-1 / 32AEgyszerű12 "1 / 32 "€16.82
E JAMES & CO 2840-1/16A gumi szilikon 1/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MRJ 1MWC2 2840-1 / 16AEgyszerű12 "1 / 16 "€28.52
E JAMES & CO 2840-3/32A gumi szilikon 3/32 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MRL 1MWC4 2840-3 / 32AEgyszerű12 "3 / 32 "€40.70
E JAMES & CO 2840-1/8A gumi szilikon 1/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MRN 1MWC6 2840-1 / 8AEgyszerű12 "1 / 8 "€49.43
E JAMES & CO 2840-3/16A gumi szilikon 3/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MRQ 1MWC8 2840-3 / 16AEgyszerű12 "3 / 16 "€86.82
E JAMES & CO 2840-1/4A gumi szilikon 1/4 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MRT 1MWE1 2840-1 / 4AEgyszerű12 "1 / 4 "€99.80
E JAMES & CO 2840-3/8A gumi szilikon 3/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MRV 1MWE3 2840-3 / 8AEgyszerű12 "3 / 8 "€151.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 2840-1/16C gumi szilikon 1/16 hüvelyk vastag 12 x 36 hüvelyk
€64.38 /Mértékegység