Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 2830-1/8C gumi szilikon 1/8 hüvelyk vastag 12 x 36 hüvelyk | AB2MQD 1MVZ1

E JAMES & CO 2830-1/8C gumi szilikon 1/8 hüvelyk vastag 12 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2MQD Modell: 2830-1/8CKereszthivatkozás: 1MVZ1

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€157.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaEgyszerű
színekPiros
durométert30A
nyúlás100%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagSzilikon gumi
Max. Hőmérséklet400 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-60 ° F
Szakítószilárdság550 PSI
Vastagság1 / 8 "
típusKereskedelmi fokozat
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5535
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaHosszVastagságÁr
E JAMES & CO 2830-1/32A gumi szilikon 1/32 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MNM 1MVP8 2830-1 / 32AEgyszerű12 "1 / 32 "€16.93
E JAMES & CO 2830-1/16A gumi szilikon 1/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MNP 1MVR1 2830-1 / 16AEgyszerű12 "1 / 16 "€26.49
E JAMES & CO 2830-3/32A gumi szilikon 3/32 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MNR 1MVR3 2830-3 / 32AEgyszerű12 "3 / 32 "€37.92
E JAMES & CO 2830-1/8A gumi szilikon 1/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MNU 1MVR5 2830-1 / 8AEgyszerű12 "1 / 8 "€74.49
E JAMES & CO 2830-3/16A gumi szilikon 3/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MNW 1MVR7 2830-3 / 16AEgyszerű12 "3 / 16 "€105.50
E JAMES & CO 2830-1/4A gumi szilikon 1/4 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MNY 1MVR9 2830-1 / 4AEgyszerű12 "1 / 4 "€142.39
E JAMES & CO 2830-3/8A gumi szilikon 3/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MPA 1MVT2 2830-3 / 8AEgyszerű12 "3 / 8 "€154.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 2830-1/8C gumi szilikon 1/8 hüvelyk vastag 12 x 36 hüvelyk
€157.23 /Mértékegység