Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 1600-1/2A gumi Epdm 1/2 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2NKL 1MYC1

E JAMES & CO 1600-1/2A gumi Epdm 1/2 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2NKL Modell: 1600-1/2AKereszthivatkozás: 1MYC1
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
€76.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert60A
nyúlás300%
befejezSima
Hossz12 "
AnyagEPDM gumi
Max. Hőmérséklet225 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-40 ° F
Szakítószilárdság1000 psi
Vastagság1 / 2 "
típusÁltalános célú osztály
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltípusHáttér típusanyúlásSzélességHosszMax. HőmérsékletMin. Hőmérséklet ÉrtékelésSzakítószilárdságÁr
E JAMES & CO 1600-1 / 32A gumi Epdm 1/32 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2NKD 1MYB3 1600-1 / 32AÁltalános célú osztályEgyszerű300%12 "12 "225 F-40 ° F1000 psi€6.00
E JAMES & CO 1600-1 / 16A gumi Epdm 1/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2NKE 1MYB4 1600-1 / 16AÁltalános célú osztályEgyszerű300%12 "12 "225 F-40 ° F1000 psi€10.36
E JAMES & CO 1600-3 / 32A gumi Epdm 3/32 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2NKF 1MYB5 1600-3 / 32AÁltalános célú osztályEgyszerű300%12 "12 "225 F-40 ° F1000 psi€12.41
E JAMES & CO 1600-1 / 8A gumi Epdm 1/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2NKG 1MYB6 1600-1 / 8AÁltalános célú osztályEgyszerű300%12 "12 "225 F-40 ° F1000 psi€18.97
E JAMES & CO 1600-3 / 16A gumi Epdm 3/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2NKH 1MYB7 1600-3 / 16AÁltalános célú osztályEgyszerű300%12 "12 "225 F-40 ° F1000 psi€30.41
E JAMES & CO 1600-1 / 4A gumi Epdm 1/4 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2NKJ 1MYB8 1600-1 / 4AÁltalános célú osztályEgyszerű300%12 "12 "225 F-40 ° F1000 psi€37.27
E JAMES & CO 1600-3 / 8A gumi Epdm 3/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2NKK 1MYB9 1600-3 / 8AÁltalános célú osztályEgyszerű300%12 "12 "225 F-40 ° F1000 psi€57.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 1600-1/2A gumi Epdm 1/2 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk
€76.29 /Mértékegység