E JAMES & CO 1055HG-1/2-10 gumi neoprén 1/2 hüvelyk vastagság 36 hüvelyk x 10 láb | AF2ZTU 6ZTW5

E JAMES & CO 1055HG-1/2-10 gumi neoprén 1/2 hüvelyk vastagság 36 hüvelyk x 10 láb

Raktáron
Tétel: AF2ZTU Típus: 1055HG-1/2-10Kereszthivatkozás: 6ZTW5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,688.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumihenger
Háttér típusaNem ragasztó
színekFekete
durométert60A
nyúlás400%
befejezSima
Hossz10 láb.
AnyagNeoprén
Max. Hőmérséklet225 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-30 ° F
Szakítószilárdság1500 PSI
Vastagság1 / 2 "
típusMagas fok
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 47.43
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)21.79
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelldurométertnyúlásÁr
E JAMES & CO 355HG-1/2-10 gumi neoprén 1/2 hüvelyk vastagság 36 hüvelyk x 10 láb | AF2MVU 6VNJ6 355HG-1 / 2-1050A350%€1,688.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 1055HG-1/2-10 gumi neoprén 1/2 hüvelyk vastagság 36 hüvelyk x 10 láb
€1,688.51 /Mértékegység