Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 1055-1/8HGBTAPE Rubber Neoprene 1/8 Inch Thick 12 x 24 Inch | AA9LXM 1DWD7

E JAMES & CO 1055-1/8HGBTAPE gumi neoprén 1/8 hüvelyk vastag 12 x 24 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9LXM Modell: 1055-1/8HGBTAPEKereszthivatkozás: 1DWD7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€85.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaRagasztóanyag
színekFekete
durométert60A
nyúlás300%
befejezSima
Hossz24 "
AnyagNeoprén gumi
Max. Hőmérséklet225 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-30 ° F
Szakítószilárdság1500 PSI
Vastagság1 / 8 "
típusMagas fok
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7974
Hajó magassága (cm)2.24
Hajó hossza (cm)61.44
Hajószélesség (cm)30.96
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltípusHáttér típusanyúlásSzélességHosszMax. HőmérsékletMin. Hőmérséklet ÉrtékelésSzakítószilárdságÁr
E JAMES & CO 1055-1/16HGA Gumi Neoprén 1/16 hüvelyk Vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9LUW 1DVR9 1055-1 / 16HGAMagas fokEgyszerű300%12 "12 "225 F-30 ° F1500 PSI€12.84
E JAMES & CO 1055-3/32HGA Gumi Neoprén 3/32 hüvelyk Vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9LUY 1DVT2 1055-3 / 32HGAMagas fokEgyszerű300%12 "12 "225 F-30 ° F1500 PSI€22.22
E JAMES & CO 1055-1/8HGA Gumi Neoprén 1/8 hüvelyk Vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9LVA 1DVT4 1055-1 / 8HGAMagas fokEgyszerű300%12 "12 "225 F-30 ° F1500 PSI€25.98
E JAMES & CO 1055-3/16HGA Gumi Neoprén 3/16 hüvelyk Vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9LVC 1DVT6 1055-3 / 16HGAMagas fokEgyszerű300%12 "12 "225 F-30 ° F1500 PSI€36.80
E JAMES & CO 1055-1/4HGA gumi neoprén 1/4 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9LVE 1DVT8 1055-1 / 4HGAMagas fokEgyszerű300%12 "12 "225 F-30 ° F1500 PSI€53.82
E JAMES & CO 1055-3/8HGA Gumi Neoprén 3/8 hüvelyk Vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9LVG 1DVU1 1055-3 / 8HGAMagas fokEgyszerű300%12 "12 "225 F-30 ° F1500 PSI€69.91
E JAMES & CO 1055-1/2HGA Gumi neoprén 1/2 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9LVJ 1DVU3 1055-1 / 2HGAMagas fokEgyszerű300%12 "12 "225 F-30 ° F1500 PSI€86.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 1055-1/8HGBTAPE gumi neoprén 1/8 hüvelyk vastag 12 x 24 hüvelyk
€85.60 /Mértékegység