E JAMES & CO 1030HG-3/8 tekercs neoprén 3/8 x 36 hüvelyk szélesség 30 láb fekete 30a | AC8VYE 3EEG8

E JAMES & CO 1030HG-3/8 tekercs neoprén 3/8 x 36 hüvelyk szélesség 30 láb fekete 30a

Raktáron
Tétel: AC8VYE Modell: 1030HG-3/8Kereszthivatkozás: 3EEG8

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,526.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumihenger
Háttér típusaNem ragasztó
színekFekete
durométert30A
nyúlás450%
befejezSima
Hossz30 láb.
AnyagNeoprén
Max. Hőmérséklet225 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-30 ° F
Szakítószilárdság1200 psi
Vastagság3 / 8 "
típusMagas fok
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 106.5227
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelldurométertnyúlásSzakítószilárdságÁr
E JAMES & CO 1055HG-3/8 tekercs neoprén 3/8 x 36 hüvelyk szélesség 30 láb fekete 60a | AC8VYJ 3EEJ8 1055HG-3/860A300%1500 PSI€5,010.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 1030HG-3/8 tekercs neoprén 3/8 x 36 hüvelyk szélesség 30 láb fekete 30a
€5,526.51 /Mértékegység