Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNASONICS 7HU46 Doppler Flow AC kiscsöves transzducer | AF3LUQ

DYNASONICS 7HU46 Doppler Flow AC kiscsöves jelátalakító

Raktáron
Tétel: AF3LUQ Modell: 7HU46
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
€9,244.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális Doppler ultrahangos áramlásmérő DC és kisméretű jeladó
Pontosság2% teljes skála
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 - 185 F
Analóg kimenetVálasztható
kijelző2 soros, 8 karakteres LCD
Elektromos kapcsolatokterminál
Ház anyagaPolikarbonát
A ház értékeléseNEMA 4X
Áramlási sebesség tartomány05-9 MPS
Media TypeLegalább 100 ppm hasznos Sonic függesztett fényvisszaverőt tartalmazó folyadékok
Áramforrás12-28 VDC
Relé kimenetVálasztható
Válaszidő6-60 másodperc
típusDedikált Doppler

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.64
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód9026105000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁramforrásÁr
DYNASONICS 7HU43 Doppler áramlási váltakozó áramú szabványos csőátalakító | AF3LUM 7HU43Digitális Doppler ultrahangos áramlásmérő tápegység és szabványos csőátalakító115 VAC€8,544.89
DYNASONICS 7HU44 Doppler Flow AC kiscsöves jelátalakító | AF3LUN 7HU44Digitális Doppler ultrahangos áramlásmérő váltóáramú és kisméretű jeladó115 VAC€9,372.18
DYNASONICS 7HU45 Doppler Flow AC szabványos csőátalakító | AF3LUP 7HU45Digitális Doppler ultrahangos áramlásmérő DC és szabványos csőátalakító12-28 VDC€8,417.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNASONICS 7HU46 Doppler Flow AC kiscsöves jelátalakító
€9,244.55 /Mértékegység