DYNAQUIP VEZÉRLŐK PYSA8AJS114A golyóscsap 2 hüvelykes Npt rugóvisszatérítésű rozsdamentes acél | AA8ZCP 1AWN9

DYNAQUIP CONTROLS PYSA8AJS114A golyóscsap 2 hüvelykes Npt rugóvisszatérítéses rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AA8ZCP Modell: PYSA8AJS114AKereszthivatkozás: 1AWN9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,191.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus működtetésű gömbcsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportműködtetett
test anyagaRozsdamentes acél
TestnevelésHárom módon
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Bemeneti nyomás120 psi
Max. Nyomás800 psi CWP, 125 psi gőz
SzereljeKözvetlen
MűveletTavaszi visszatérés - Fail Close
Csőméret2"
KikötőDiverter L stílus
Szükséges nyomás80 psi
Tömítés anyagaPTFE / Viton (R)
Ülés anyagaRTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Temp. Hatótávolság14 fok és 140 fok F között
Szelep felépítéseEgy darab

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.83
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)47.5
Hajószélesség (cm)45.47
HS-kód8481809040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésMax. NyomásMűveletCsőméretKikötőTömítés anyagaSzelep felépítéseÁr
DYNAQUIP VEZÉRLŐK PYSA3AJD02A golyóscsap 1/2 hüvelykes kettős működésű rozsdamentes acél | AA8ZCE 1AWL9 PYSA3AJD02AHárom módon1000 psi CWP, 125 psi gőzKettős színészi1 / 2 "Diverter L stílusPTFE / Viton (R)Egy darab€1,585.58
DYNAQUIP VEZÉRLŐK PYSA4AJD02A golyóscsap 3/4 hüvelykes kettős működésű rozsdamentes acél | AA8ZCF 1AWN1 PYSA4AJD02AHárom módon1000 psi CWP, 125 psi gőzKettős színészi3 / 4 "Diverter L stílusPTFE / Viton (R)Egy darab€1,722.19
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK PYSA5AJD05A golyóscsap 1 hüvelykes Npt kettős működésű rozsdamentes acél | AA8ZCG 1AWN2 PYSA5AJD05AHárom módon1000 psi CWP, 125 psi gőzKettős színészi1"Diverter L stílusPTFE / Viton (R)Egy darab€2,442.54
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK PYSA7AJD07A golyóscsap 1 1/2 hüvelykes kettős működésű rozsdamentes acél | AA8ZCH 1AWN3 PYSA7AJD07AHárom módon800 psi CWP, 125 psi gőzKettős színészi1.5 "Diverter L stílusPTFE / Viton (R)Egy darab€3,417.19
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK PYSA8AJD08A golyóscsap 2 hüvelykes Npt kettős működésű rozsdamentes acél | AA8ZCJ 1AWN4 PYSA8AJD08AHárom módon800 psi CWP, 125 psi gőzKettős színészi2"Diverter L stílusPTFE / Viton (R)Egy darab€3,738.28
DYNAQUIP VEZÉRLŐK PYSA3AJS044A Golyósszelep 1/2 hüvelykes Npt rugóvisszatérítés | AA8ZCK 1AWN5 PYSA3AJS044AHárom módon1000 psi CWP, 125 psi gőzTavaszi visszatérés - Fail Close1 / 2 "Diverter L stílusPTFE / Viton (R)Egy darab€1,937.71
DYNAQUIP VEZÉRLŐK PYSA4AJS054A golyóscsap 3/4 hüvelykes Npt rugóvisszatérítés | AA8ZCL 1AWN6 PYSA4AJS054AHárom módon1000 psi CWP, 125 psi gőzTavaszi visszatérés - Fail Close3 / 4 "Diverter L stílusPTFE / Viton (R)Egy darab€1,229.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PYSA8AJS114A golyóscsap 2 hüvelykes Npt rugóvisszatérítéses rozsdamentes acél
€7,191.57 /Mértékegység