Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNALON 501505-1000 Palack Grad Írható 1000 ml D - 6 db-os kiszerelés | AD2UFB 3UDV9

DYNALON 501505-1000 Bottle Grad, ráírható 1000 ml D - 6 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD2UFB Modell: 501505-1000Kereszthivatkozás: 3UDV9
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
€143.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDiplomás palack
AlapanyagMűanyag
test anyagapolipropilén
Kapacitás1,000 ml / 32 oz.
Záró színfehér
Záróanyagpolipropilén
Átmérő3.543 "
Érettségi tartomány100–900 ml / 4–30 oz.
Érettségi alosztályok50ml
Magasság8.228 "
Szájszéles
Csavaros záródás mérete65mm
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6615
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód3923300090
Származási országGB

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Feliratozható terület, Nyomtatott diplomák milliliterben és folyékony unciában egyaránt, autoklávozható, széles szájjal

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁtmérőÉrettségi tartományÉrettségi alosztályokMagasságCsavaros záródás méretePkg. Menny.Ár
DYNALON 501505-0250 Palack Grad, ráírható 250 ml - 12 db-os kiszerelés | AD2UEZ 3UDV3 501505-0250250 ml / 8 oz.2.353 "50–250 ml / 2–8 oz.25ml5.674 "45mm12€168.52
DYNALON 501505-0500 Palack Grad Írható 500 ml - 12 db-os kiszerelés | AD2UFA 3UDV6 501505-0500500 ml / 16 oz.2.953 "100–500 ml / 2–16 oz.50ml6.496 "55mm12€199.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNALON 501505-1000 Bottle Grad, ráírható 1000 ml D - 6 db-os csomag
€143.09 /csomag