DYNALON 454435 edényminta 68 uncia HDPE átlátszatlan - 50 db-os csomag | AD2YAX 3WEX1

DYNALON 454435 Tartályminta 68 uncia HDPE átlátszatlan - 50 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD2YAX Típus: 454435Kereszthivatkozás: 3WEX1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€353.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonténer minta
AlapanyagMűanyag
test anyagaNagy sűrűségű polietilén
Kapacitás68 oz.
Záró színfehér
ZáróanyagAlacsony sűrűségű polietilén
Átmérő149mm
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság158mm
Szájszéles
AlakKerek kúpos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.9825
Hajó magassága (cm)36.83
Hajó hossza (cm)50.55
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód3923300090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásZáró színÁtmérőMagasságPkg. Menny.Ár
DYNALON 453565 edényminta 4 uncia Hdpe áttetsző - 250 db-os csomag | AD2TBD 3TWJ9 4535654 oz.Természetes79mm38mm250€443.40
DYNALON 453625 edényminta 68 uncia Hdpe áttetsző - 50 db-os csomag | AD2TBH 3TWL7 45362568 oz.Természetes149mm158mm50€339.65
DYNALON 453635 Container Speciman 163 uncia HDPE - 25 db-os csomag | AD2TBK 3TWN6 453635165 oz.Természetes202mm196mm25€359.24
DYNALON 454395 konténer Speciman 4 uncia Hdpe - 250 db-os csomag | AD2YAT 3WEU8 4543954 oz.fehér79mm38mm250€453.02
DYNALON 454445 Container Speciman 163 uncia HDPE - 25 db-os csomag | AD2YAY 3WEX6 454445165 oz.fehér202mm196mm25€356.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNALON 454435 Tartályminta 68 uncia HDPE átlátszatlan - 50 db-os csomag
€353.04 /csomag