DYNALON 202455-0100 Szabályozást ellenőrző palack 100 ml - 100 db | AE4WEM 5NFN7

DYNALON 202455-0100 Szabályozást ellenőrző palack 100 ml - 100 db

Raktáron
Tétel: AE4WEM Modell: 202455-0100Keresztszám: 5NFN7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€435.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzabályozatlan palack
AlapanyagMűanyag
TestszínÁttetsző
test anyagaNagy sűrűségű polietilén
Kapacitás100mL
Záró színfehér
ZáróanyagTamper Evident HDPE
Átmérő44mm
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság101mm
Szájkeskeny
Csavaros záródás méretekeskeny
AlakRound
Szélesség1 7 / 10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód3923300090
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁtmérőMagasságSzélességPkg. Menny.Ár
DYNALON 202455-0050 Szabályozható palack 50 ml - 100 db | AE4WEL 5NFN6 202455-005050mL36mm84mm1 2 / 5 "100€403.17
DYNALON 202455-0250 Szabályozást ellenőrző palack 250 ml - 50 db-os kiszerelés | AE4WEN 5NFN8 202455-0250250mL60mm136mm2 3 / 10 "50€324.28
DYNALON 202455-0500 Szabályozható palack 500 ml - 30 db | AE4WEP 5NFN9 202455-0500500mL74mm170mm2 9 / 10 "30€247.53
DYNALON 202455-1000 Szabályozható palack 1000 ml - 20 db-os kiszerelés | AE4WEQ 5NFP0 202455-10001,000mL90mm220mm3.5 "20€239.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNALON 202455-0100 Szabályozást ellenőrző palack 100 ml - 100 db
€435.02 /csomag