DYNAFORM 871050 Szög Vefr 1/4 hüvelyk T 1 x 1 1/2 hüvelyk láb 20 láb | AD6VBX 4AUR9

DYNAFORM 871050 Szög Vefr 1/4 hüvelyk T 1 x 1 1/2 hüvelyk láb 20 láb

Raktáron
Tétel: AD6VBX Típus: 871050Kereszthivatkozás: 4AUR9

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€307.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzög készlet
SzögEZ szög (R)
színekSötét szürke
befejezSima
Láb hossz1 "x 1-1 / 2"
A láb hosszának tűrése+/- 0.094 "
Hossz20 láb.
Hosszúság tolerancia+/- 0.125 "
AnyagVinilészter tűzgátló gyanta (VEFR)
Max. Hőmérséklet180 fok F
Min. Hőmérséklet Értékelés-100 fok F
Szakítószilárdság30,000 psi
Vastagság1 / 4 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3916905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLáb hosszÁr
DYNAFORM 871040 Szög Vefr 1/4 hüvelyk T 2 x 1 1/2 hüvelyk láb 20 láb | AD6VBW 4AUR8 8710402 "x 1-1 / 2"€376.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNAFORM 871050 Szög Vefr 1/4 hüvelyk T 1 x 1 1/2 hüvelyk láb 20 láb
€307.75 /Mértékegység