Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 94855 Snubber tömlő 0.32 hüvelyk x 60 hüvelyk 1/4 Fnpt x 1/4 Mnpt | AA4VKZ 13F701

DYNABRADE 94855 Snubber tömlő 0.32 hüvelyk x 60 hüvelyk 1/4 Fnpt x 1/4 Mnpt

Raktáron
Tétel: AA4VKZ Típus: 94855Kereszthivatkozás: 13F701
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
€91.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnubber tömlő
színekTeal
FedőanyagHőre lágyuló kaucsuk
Tömlő belül Dia.5 / 16 "
Tömlő hossza60 "
Tömlő kívül Dia.1 / 2 "
Max. Nyomás300 psi
Biztonsági tényezőN / A
Forgatható anyagÜveg, töltött nylon kompozit
Temp. Hatótávolság68-140 F
CsőanyagPVC kopásgátló poliuretán és hőre lágyuló kaucsukeverék
típusA kapcsolt közgyűlés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód8467920090
Származási országUS

Termék részletek:

    • (F) NPT illesztés (hüvelyk) (1/4)
    • (M) NPT illesztés (hüvelyk) (1/4)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 94855 Snubber tömlő 0.32 hüvelyk x 60 hüvelyk 1/4 Fnpt x 1/4 Mnpt
€91.77 /Mértékegység