DYNABRADE 67907 3 kerekű szíjcsiszoló 21 x 20 x 27 hüvelyk 230v | AD6HJV 45J385

DYNABRADE 67907 3 kerekű szíjcsiszoló 21 ​​x 20 x 27 hüvelykes 230 V

Raktáron
Tétel: AD6HJV Típus: 67907Kereszthivatkozás: 45J385

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,662.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáromkerék övcsiszoló
AC erősítők7.6
Öv SFPM4000
Övméret2 x 60 hüvelyk
HP1.5
Hz60
Teljes mélység20 "
Teljes magasság27 "
Teljes szélesség21 "
Fázis1
Méret (hüvelyk)X 2 6
Asztali munkafelület2-1 / 2 x 3-1 / 2 hüvelyk
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 74.84
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód8465930090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkHPTeljes szélességFázisFeszültségÁr
DYNABRADE 67902 3 kerekű szíjcsiszoló 21 x 20 x 27 hüvelyk 230v | AD6HJP 45J380 679024.61.521 "3230€5,420.99
DYNABRADE 67903 3 kerekű szíjcsiszoló 22 ​​x 20 x 27 hüvelyk 460v | AD6HJQ 45J381 67903-2.322 "3460€5,420.99
DYNABRADE 67904 3 kerekű szíjcsiszoló 22 ​​x 20 x 27 hüvelyk 230v | AD6HJR 45J382 679047.6322 "3230€5,469.50
DYNABRADE 67905 3 kerekű szíjcsiszoló 21 x 20 x 27 hüvelykes 460v | AD6HJT 45J383 67905-321 "3460€5,469.50
DYNABRADE 67906 3 kerekű szíjcsiszoló 21 x 20 x 27 hüvelyk 115v | AD6HJU 45J384 6790615.21.521 "1115€4,662.15
DYNABRADE 67908 3 kerekű szíjcsiszoló 21 x 20 x 27 hüvelyk 230v | AD6HJW 45J386 679084.81.521 "3230€5,420.99
DYNABRADE 67909 3 kerekű szíjcsiszoló 21 x 20 x 27 hüvelyk 460v | AD6HJX 45J387 67909-2.421 "3460€5,420.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 67907 3 kerekű szíjcsiszoló 21 ​​x 20 x 27 hüvelykes 230 V
€4,662.15 /Mértékegység