Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 52722 légcsiszoló 20000 ford./perc 14-3/8 hüvelyk hossz | AB8FQV 25H935

DYNABRADE 52722 légcsiszoló 20000 ford./perc 14-3/8 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AB8FQV Típus: 52722Kereszthivatkozás: 25H935
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
€1,248.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsiszoló
Légbevezető3 / 8 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő11
CFM @ Teljes terhelés44
AdóNehéz, súlyos
KimerítHátulsó
Szabad sebesség20,000 rpm
Daráló típusa1. típusú kúp / dugó
FogantyúÖsszetett
HP1
ZárIgen
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz14.375 "
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete3 / 8 "-24
GázkarFogantyú
Változó sebességNem
Kerékátmérő1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)11.02
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességÁr
DYNABRADE 52721 légcsiszoló 18000 ford./perc 14-3/8 hüvelyk hossz | AB8FQU 25H934 52721104018,000 rpm€1,188.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 52722 légcsiszoló 20000 ford./perc 14-3/8 hüvelyk hosszúság
€1,248.30 /Mértékegység