Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 52590 derékszögű légtárcsa csiszoló ipari 0.33 LE | AB8FQE 25H921

DYNABRADE 52590 derékszögű légtárcsás csiszoló ipari 0.33 LE

Raktáron
Tétel: AB8FQE Típus: 52590Kereszthivatkozás: 25H921
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
€640.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDerékszögű légtárcsa csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő5
CFM @ Teljes terhelés20
AdóIpari
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség18,000 rpm
FogantyúÖsszetett
Ház anyagaÖsszetett
HP0.33
Min. Tömlő mérete1 / 4 "
Teljes hossz4.5 "
Pad arc típusaZáró
Pad méret2"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete3 / 8 "-24
GázkarFogantyú
Vákuum / nem vákuumNem vákuum
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.04
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPad méretLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésFogantyúHPMin. Tömlő méreteTeljes hosszÁr
DYNABRADE 54400 derékszögű légtárcsa csiszoló ipari 0.7 LE | AA4VKF 13F683 544003"3 / 8 "NPT10.2541Gumi0.73 / 8 "8.5 "€1,464.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 52590 derékszögű légtárcsás csiszoló ipari 0.33 LE
€640.07 /Mértékegység