Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 52515 derékszögű légtárcsa csiszoló fény 0.55 | AB8FPZ 25H915

DYNABRADE 52515 Derékszögű légtárcsás csiszolófény 0.55

Raktáron
Tétel: AB8FPZ Típus: 52515Kereszthivatkozás: 25H915

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€1,012.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDerékszögű légtárcsa csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő8.25
CFM @ Teljes terhelés33
Adófény
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség15,000 rpm
FogantyúÖsszetett
Ház anyagaÖsszetett
HP0.55
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz6"
Pad arc típusafenolos
Pad méret4.5 "
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete5 / 8 "-11
GázkarFogantyú
Vákuum / nem vákuumNem vákuum
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5885
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPad méretÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésAdóKipufogó típusaHPMin. Tömlő méreteTeljes hosszÁr
DYNABRADE 47821 derékszögű légtárcsa csiszoló ipari 0.4 LE | AB8FLW 25H839 478212"6.2525IpariFront0.41 / 4 "5"€1,352.78
DYNABRADE 48531 derékszögű légtárcsa csiszoló ipari 0.4 LE | AB8FMJ 25H851 485313"5.2521IpariHátulsó0.41 / 4 "7.375 "€1,296.42
DYNABRADE 50561 derékszögű légtárcsás csiszoló ipari 0.4 LE | AB8FMZ 25H865 505613"5.2521IpariHátulsó0.41 / 4 "10.5 "€1,749.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 52515 Derékszögű légtárcsás csiszolófény 0.55
€1,012.08 /Mértékegység