Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 52420 Offset Levegő Levágó Szerszám 20k Rpm 28 Cfm | AB8FPV 25H909

DYNABRADE 52420 Offset Levegő Levágó Szerszám 20k Rpm 28 Cfm

Raktáron
Tétel: AB8FPV Típus: 52420Kereszthivatkozás: 25H909
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
€946.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOffset Air Cut Off eszköz
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő7.0
CFM @ Teljes terhelés28.0
KimerítFront
Szabad sebesség20,000 rpm
FogantyúÖsszetett
HP0.5
Kar típusaBiztonsági zár
Min. Tömlő3 / 8 "
Teljes hossz6"
Szükséges nyomás90 psi
Sebesség ellenőrzésBiztonsági zár kar
Orsó Dia.3/8
Változó sebességNem
Kerékátmérő3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.34
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8467111040
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 52420 Offset Levegő Levágó Szerszám 20k Rpm 28 Cfm
€946.46 /Mértékegység