Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 51810 Air Ceruzacsiszoló Általános 100000 RPM | AA4VJG 13F655

DYNABRADE 51810 Air Ceruzacsiszoló Általános 100000 Rpm

Raktáron
Tétel: AA4VJG Típus: 51810Kereszthivatkozás: 13F655
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
€1,215.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégceruza daráló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő1.5
CsapágyakLabda
CFM @ Teljes terhelés6.0
Collet kapacitás1 / 8 "
Adóáltalános
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség100,000 rpm
Tömlő hossza60 "
Ház anyagaAcél
HP0.10
Min. Tömlő mérete1 / 4 "
Teljes hossz5 5 / 16 "
Szükséges nyomás90 psi
GázkarCsavar
Szerszám súlya1.2 font
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.75
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8467115090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ostorcső azonosítója (1/4 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 51810 Air Ceruzacsiszoló Általános 100000 Rpm
€1,215.05 /Mértékegység