Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 51330 légrouter soros 0.7 LE | AB8FNK 25H875

DYNABRADE 51330 soros légrouter 0.7 LE

Raktáron
Tétel: AB8FNK Típus: 51330Kereszthivatkozás: 25H875
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
€1,062.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégi útválasztó
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő8.3
Alapméret3-1/4 x 3-1/2"
CFM @ Teljes terhelés38.0
Gallér1 / 8 "
dBA85
KimerítFront
Szabad sebesség20,000 rpm
Ház anyagaAcél / kompozit
HP0.7
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz8.25 "
Szükséges nyomás90 psi
Orsó menetméret3 / 8 "-24
StílusSorban
GázkarBiztonsági kapcsoló
Szerszám súlya2.5 font
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.665
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)26.04
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód8467195090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 51330 soros légrouter 0.7 LE
€1,062.68 /Mértékegység