Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 48542 derékszögű légtárcsás csiszoló ipari 0.4 LE | AB8FML 25H853

DYNABRADE 48542 derékszögű légtárcsás csiszoló ipari 0.4 LE

Raktáron
Tétel: AB8FML Típus: 48542Kereszthivatkozás: 25H853

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€1,386.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDerékszögű légtárcsa csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő5.25
CFM @ Teljes terhelés27
AdóIpari
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség20,000 rpm
FogantyúÖsszetett
Ház anyagaÖsszetett
HP0.4
Min. Tömlő mérete1 / 4 "
Teljes hossz6"
Pad arc típusaZáró
Pad méret2"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete1 / 4 "-20
GázkarFogantyú
Vákuum / nem vákuumNem vákuum
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.017
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésKipufogó típusaFogantyúTeljes hosszPad méretÁr
DYNABRADE 51232 derékszögű légtárcsás csiszoló ipari 0.4 LE | AA4VKK 13F687 51232520HátulsóGumi9.75 "2"€1,509.45
DYNABRADE 47822 derékszögű légtárcsás csiszoló ipari 0.4 LE | AB8FLX 25H840 478226.2525FrontÖsszetett5"2"€1,326.66
DYNABRADE 48522 derékszögű légtárcsás csiszoló ipari 0.4 LE | AB8FMH 25H850 485226.7527HátulsóÖsszetett7.375 "2"€1,341.08
DYNABRADE 48532 derékszögű légtárcsás csiszoló ipari 0.4 LE | AB8FMK 25H852 485325.2521HátulsóÖsszetett7.375 "3"€1,380.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 48542 derékszögű légtárcsás csiszoló ipari 0.4 LE
€1,386.96 /Mértékegység