DYNABRADE 14303 légszalagcsiszoló ipari 2.4 LE 2 hüvelykes | AB8FLA 25H820

DYNABRADE 14303 Légszalagos csiszoló Ipari 2.4 LE 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB8FLA Típus: 14303Kereszthivatkozás: 25H820

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,090.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszíj csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő26.5
Övméret2 "W x 34" L
CFM @ Teljes terhelés106
AdóIpari
Kipufogó típusaFront
Szabad sebesség13,000 rpm
FogantyúÖsszetett
Ház anyagaÖsszetett
HP2.4
Min. Tömlő mérete1 / 2 "
Teljes hossz18.875 "
Szükséges nyomás90 psi
GázkarFogantyú
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.4
Hajó magassága (cm)34.93
Hajó hossza (cm)51.44
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHPLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időMin. Tömlő méreteTeljes hosszVáltozó sebességCFM @ Teljes terhelésAdóÁr
DYNABRADE 14000 légszíj csiszoló, ipari, 0.5 LE, 1/8 "övméret | AA3WTW 11X731 140000.51 / 4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Ipari€1,241.88
DYNABRADE 14010 légszalagcsiszoló ipari 0.5 LE 1/8 | AA3WTX 11X732 140100.51 / 4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Ipari€1,708.97
DYNABRADE 40320 légszalagcsiszoló ipari 0.5 LE 1/4 | AA3WTY 11X733 403200.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Ipari€1,193.80
DYNABRADE 40321 légszalagcsiszoló ipari 0.5 LE 1/4 | AA3WTZ 11X734 403210.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Ipari€1,674.65
DYNABRADE 40326 légszíj csiszoló ipari 0.5 lóerős 1/4 | AA3WUA 11X735 403260.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Ipari€1,253.73
DYNABRADE 15003 légszíj csiszoló ipari 0.4 lóerős 1/8 | AA3WUB 11X737 150030.41 / 4 "NPT51 / 4 "11.75 "-20Ipari€1,166.84
DYNABRADE 11475 légszíj csiszoló tábornok 0.7 LE 1 / 4-1 hüvelyk | AA3WUD 11X739 114750.71 / 4 "NPT81 / 2 "21 "-32általános€2,476.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 14303 Légszalagos csiszoló Ipari 2.4 LE 2 hüvelyk
€5,090.80 /Mértékegység