Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 14200 légszalagcsiszoló 0.7 LE 1 hüvelyk x 18 hüvelyk | AB8FKY 25H818

DYNABRADE 14200 légszalagcsiszoló 0.7 LE 1 hüvelyk x 18 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB8FKY Típus: 14200Kereszthivatkozás: 25H818

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€2,304.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszíj csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő9
Övméret1 "W x 18" L
CFM @ Teljes terhelés36
AdóIpari
Kipufogó típusaFront
Szabad sebesség20,000 rpm
FogantyúÖsszetett
Ház anyagaÖsszetett
HP0.7
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz11 "
Szükséges nyomás90 psi
GázkarFogantyú
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6775
Hajó magassága (cm)17.15
Hajó hossza (cm)26.04
Hajószélesség (cm)20.96
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHPLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időMin. Tömlő méreteTeljes hosszVáltozó sebességCFM @ Teljes terhelésAdóÁr
DYNABRADE 14000 légszíj csiszoló, ipari, 0.5 LE, 1/8 "övméret | AA3WTW 11X731 140000.51 / 4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Ipari€1,302.88
DYNABRADE 14010 légszalagcsiszoló ipari 0.5 LE 1/8 | AA3WTX 11X732 140100.51 / 4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Ipari€1,802.25
DYNABRADE 40320 légszalagcsiszoló ipari 0.5 LE 1/4 | AA3WTY 11X733 403200.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Ipari€1,272.70
DYNABRADE 40321 légszalagcsiszoló ipari 0.5 LE 1/4 | AA3WTZ 11X734 403210.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Ipari€1,762.03
DYNABRADE 40326 légszíj csiszoló ipari 0.5 lóerős 1/4 | AA3WUA 11X735 403260.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Ipari€1,344.19
DYNABRADE 15003 légszíj csiszoló ipari 0.4 lóerős 1/8 | AA3WUB 11X737 150030.41 / 4 "NPT51 / 4 "11.75 "-20Ipari€1,262.76
DYNABRADE 11475 légszíj csiszoló tábornok 0.7 LE 1 / 4-1 hüvelyk | AA3WUD 11X739 114750.71 / 4 "NPT81 / 2 "21 "-32általános€2,718.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 14200 légszalagcsiszoló 0.7 LE 1 hüvelyk x 18 hüvelyk
€2,304.93 /Mértékegység