Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYMO Rhino M1011 kézi címkenyomtató, 4 hüvelyk széles, 4-1/2 hüvelyk magas | AF2PVR 6X851

DYMO Rhino M1011 kézi címkenyomtató, 4 hüvelyk széles, 4-1/2 hüvelyk magas

Raktáron
Tétel: AF2PVR Modell: Rhino M1011Kereszthivatkozás: 6X851
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
€583.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi címkéző
AnyagAlumínium
Teljes magasság4.5 "
Teljes hossz11.5 "
Teljes szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8472909080
Származási országCN

Termék részletek:

    • 1 mm-es rozsdamentes acél és alumínium címkék (ragasztóval vagy anélkül) nyomtatására, valamint kábelek és földalatti csövek címkézésére alkalmas kézi címkék dombornyomó
    • Képes ellenállni a szélsőséges időjárási körülményeknek, a hőmérsékletnek, valamint a kemény vegyi anyagoknak és az UV sugárzásnak való kitettségnek
    • Könnyen használható, négyzet alakú vagy lekerekített éleket levágó címkevágó fogantyúval és beépített mérőeszközzel rendelkezik, amely pontosan beállítja az elülső és a hátsó címkeélek hosszát
    • Nagyméretű, háttérvilágítású, nem kenhető hőátadási lehetőség
    • Ütésálló gumi lökhárítókkal rendelkezik a fizikai sérülések csökkentése vagy megelőzése érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellkijelzőAnyagTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
DYMO 1790415 Kézi címkéző 4-3 / 5 hüvelyk szélesség 2 hüvelyk magasság | AB7HVJ 23M342 1790415(1) Sor, (13) Karakterek LCD-2"10 "4 3 / 5 "€92.69
DYMO 154000 kézi címkéző 3-1 / 3 hüvelyk szélességű fekete | AE3BDW 5AU23 154000(1) VonalVinyl3 2 / 5 "-3 1 / 3 "€99.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYMO Rhino M1011 kézi címkenyomtató, 4 hüvelyk széles, 4-1/2 hüvelyk magas
€583.32 /Mértékegység