DWYER INSTRUMENTS RHP-3W10-LCD páratartalom-átalakító, 10–35 VDC | AE8ETB 6CTF6

DWYER INSTRUMENTS RHP-3W10-LCD páratartalom jeladó, 10–35 VDC

Tétel: AE8ETB Típus: RHP-3W10-LCDKereszthivatkozás: 6CTF6

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPáratartalom-átalakító
Kalibrációs tanúsítványNIST
Kijelző típusaLCD
Elektromos kapcsolatCsavaros terminál
Ház anyagaPolikarbonát
Gap Temp. Érzékelő pontossága-/+ 0.9 fok. F @ 77 Deg. F
Gap Temp. Érzékelő tartomány-20 fok. 140 fokig. F
Páratartalom pontossága-/+ 3%
Hiszterézis-/+ 1%
Szerelési típusFal
Kimeneti áram4-20 mA
teljesítmény Kötelező10 - 35V DC
Relatív páratartalom-tartomány0 – 100% relatív páratartalom
Ismétlési-/+ 0.1% Jellemző
Válaszidő15 sec.
RH érzékelőKapacitás polimer
RTD Temp. Érzékelő pontossága-/+ 0.54 fok. F @ 32 Deg. F
RTD Temp. Érzékelő tartomány-40 fok. 140 fokig. F
Érzékelő típusRTD vagy termisztor
Termisztor hőm. Érzékelő pontossága-/+ 0.36 fok. F @ 77 Deg. F
Termisztor hőm. Érzékelő tartomány-40 fok. 140 fokig. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód9025801000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételSzerelési típusteljesítmény KötelezőSzonda Dia.Szonda hosszaÁr
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O10 páratartalom-átalakító, 10–35 VDC | AE8ETK 6CTH1 RHP-3O10Páratartalom-átalakítófelületi10 - 35V DC1 3 / 25 "3"€231.57
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O11 Páratartalom/hőmérséklet jelátalakító, -20 és 140°F között | AE8ETL 6CTH2 RHP-3O11Páratartalom / hőmérséklet érzékelőfelületi10 - 35V DC1 3 / 25 "3"€260.11
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O20 páratartalom-átalakító, 15–35 VDC | AE8ETM 6CTH3 RHP-3O20Páratartalom-átalakítófelületi15-35V DC, 15-29V AC1 3 / 25 "3"€267.07
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O22 Páratartalom/hőmérséklet jeladó, -20 - 140 F | AE8ETN 6CTH4 RHP-3O22Páratartalom / hőmérséklet érzékelőfelületi15-35V DC, 15-29V AC1 3 / 25 "3"€252.21
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O1A Páratartalom/hőmérséklet jeladó, -40 - 140 F | AE8ETP 6CTH5 RHP-3O1APáratartalom / hőmérséklet érzékelőfelületi10 - 35V DC1 3 / 25 "3"€246.88
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O1B Páratartalom/hőmérséklet jeladó, -40 - 140 F | AE8ETQ 6CTH6 RHP-3O1BPáratartalom / hőmérséklet érzékelőfelületi10 - 35V DC1 3 / 25 "3"€275.38
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O1D Páratartalom/hőmérséklet jeladó, -40 - 140 F | AE8ETR 6CTH7 RHP-3O1DPáratartalom / hőmérséklet érzékelőfelületi10 - 35V DC1 3 / 25 "3"€242.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS RHP-3W10-LCD páratartalom jeladó, 10–35 VDC