Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS RHP-2D10 Relatív hőmérséklet és páratartalom távadó / Távadó | AE8EVE 6CTN3

DWYER INSTRUMENTS RHP-2D10 Relatív hőmérséklet és páratartalom távadó/távadó

Raktáron
Tétel: AE8EVE Típus: RHP-2D10Kereszthivatkozás: 6CTN3
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
€266.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPáratartalom-adó
Kalibrációs tanúsítványNIST
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Kapcsolat típusaNPS
Elektromos kapcsolatCsavaros terminál
Ház anyagaPolikarbonát
A ház értékeléseIP 66
Gap Temp. Érzékelő pontossága-/+ 0.9 fok. F @ 77 Deg. F
Gap Temp. Érzékelő tartomány-20 fok. 140 fokig. F
Páratartalom pontossága-/+ 2%
Hiszterézis-/+ 1%
Szerelési típusCsatorna
Kimeneti áram4-20 mA
teljesítmény Kötelező10 - 35V DC
Szonda Dia.27 / 50 "
Szonda hossza9"
Relatív páratartalom-tartomány0 – 100% relatív páratartalom
Ismétlési-/+ 0.1% Jellemző
Válaszidő15 sec.
RH érzékelőKapacitás polimer
RTD Temp. Érzékelő pontossága-/+ 0.54 fok. F @ 32 Deg. F
RTD Temp. Érzékelő tartomány-40 fok. 140 fokig. F
Érzékelő típusRTD vagy termisztor
Termisztor hőm. Érzékelő pontossága-/+ 0.36 fok. F @ 77 Deg. F
Termisztor hőm. Érzékelő tartomány-40 fok. 140 fokig. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód9025801000
Származási országUS

Termék részletek:

A Dwyer Instruments RHP-2D10 távadó/átalakító külső hőmérséklet és relatív páratartalom referencia, légtakarékosság és medence helyiség páratartalom figyelésére szolgál. Nagy pontosságot, hosszú távú stabilitást, rugalmasságot és megbízható működést kínál.

Jellemzők:

  • A Dwyer Instruments RHP-2D10 relatív hőmérséklet és páratartalom jeladó/távadó NEMA 4X besorolású házzal rendelkezik, amely véd a korróziótól, a fröccsenő víztől és a szélfútta portól vagy esőtől.
  • Polimer szerkezete ellenáll a páralecsapódásnak, a magas páratartalomnak, a ködnek és a szennyeződéseknek.
  • Az egyedi kialakítás a feszültség- vagy áram-nedvesség-távadó kimenetét passzív hőmérséklet-termisztorral vagy RTD kimeneti érzékelővel kombinálja.
  • Az RHP sorozat legmodernebb szenzortechnológiája lehetővé teszi a 100 százalékos telítettség helyreállítását, és teljesen kalibrálásmentes.
  • A gyors szervizelést és a teljes egységkészlet csökkentését az egység helyszíni cserélhető érzékelője és levehető szűrője teszi lehetővé.
  • Ennek a csőre szerelhető modellnek a fém rögzítőkarimája lerövidíti az adó csatornához való rögzítéséhez szükséges időt.
  • Rendelhető csak egy áram- vagy feszültségkimenettel a páratartalomhoz, vagy gyárilag testre szabható feszültségkimenettel, passzív RTD kimenettel vagy termisztoros hőmérséklet kimenettel is. További kalibrálás nélkül az RTD és a termisztor kimenetek felváltva használhatók a terepen.

Kompatibilis tartozékok:

  • Dwyer A-449 távkijelzők: Kétsoros alfanumerikus LCD-képernyők, amelyeket úgy terveztek, hogy a felhasználó könnyen leolvassa a hőmérsékletet és a páratartalmat egyszerre.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE
  • RoHS

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni ezt a relatív páratartalom jeladót?

A.

  • Fúrjon lyukat a csatornába a kívánt helyen.
  • A nyíláson keresztül helyezze be a távadó szondát úgy, hogy a rögzítőperem egy síkban legyen a csatornával.
  • A szerelőkarimát három 1/2 hüvelykes tányérfejű fémlemez csavarral kell a csatornához rögzíteni.
  • Kerülje a túlfeszítést.
  • A vezetékcsatlakozók eléréséhez távolítsa el a felső csavarfedelet.

K. Mik azok a fontos szempontok, amelyeket figyelembe kell venni a távadó felszerelése előtt?

A.

  • Üzembe helyezés előtt húzza ki az áramforrást, hogy elkerülje az áramütést és a berendezés károsodását.
  • Az elektrosztatikus kisülésre vonatkozó óvintézkedéseket kell alkalmazni, például a csuklópántokat a vezetékezés és a telepítés során a berendezés károsodásának elkerülése érdekében.
  • Kerülje azokat a területeket, ahol túlzott nedvesség, vibráció vagy korrozív gőzök vannak jelen.
  • Ne lépje túl az elektromos névleges értékeket.
  • A távadó relatív páratartalmát nem befolyásolhatják ventilátorok, sarkok, fűtő- és hűtőspirálok vagy egyéb berendezések.
  • Ezenkívül olyan helyre kell telepíteni, ahol elegendő levegőáramlást kap a megfelelő működéshez.
  • A nedvesség távoltartása érdekében a távadót úgy kell elhelyezni, hogy a csőcsatlakozás lefelé nézzen.

K. Hogyan kell végrehajtani a terepi érzékelők cseréjét?

A.

  • Távolítsa el a műanyag fedelet vagy a szinterezett szűrőt.
  • Távolítsa el és dobja ki a régi érzékelőket.
  • Cserélje ki az érzékelőt, ügyelve arra, hogy mind a hat érintkező megfelelően illeszkedjen az aljzathoz, és hogy a táblák megfelelően illeszkedjenek.
  • Cserélje ki a műanyag fedelet vagy a szinterezett szűrőt.

Termékváltozatok

TermékekModellTételSzerelési típusteljesítmény KötelezőSzonda Dia.Szonda hosszaÁr
DWYER INSTRUMENTS RHP-3W10-LCD páratartalom-átalakító, 10–35 VDC | AE8ETB 6CTF6 RHP-3W10-LCDPáratartalom-átalakítóFal10 - 35V DC---
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O10 páratartalom-átalakító, 10–35 VDC | AE8ETK 6CTH1 RHP-3O10Páratartalom-átalakítófelületi10 - 35V DC1 3 / 25 "3"€231.57
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O11 Páratartalom/hőmérséklet jelátalakító, -20 és 140°F között | AE8ETL 6CTH2 RHP-3O11Páratartalom / hőmérséklet érzékelőfelületi10 - 35V DC1 3 / 25 "3"€260.11
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O20 páratartalom-átalakító, 15–35 VDC | AE8ETM 6CTH3 RHP-3O20Páratartalom-átalakítófelületi15-35V DC, 15-29V AC1 3 / 25 "3"€267.07
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O22 Páratartalom/hőmérséklet jeladó, -20 - 140 F | AE8ETN 6CTH4 RHP-3O22Páratartalom / hőmérséklet érzékelőfelületi15-35V DC, 15-29V AC1 3 / 25 "3"€252.21
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O1A Páratartalom/hőmérséklet jeladó, -40 - 140 F | AE8ETP 6CTH5 RHP-3O1APáratartalom / hőmérséklet érzékelőfelületi10 - 35V DC1 3 / 25 "3"€246.88
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O1B Páratartalom/hőmérséklet jeladó, -40 - 140 F | AE8ETQ 6CTH6 RHP-3O1BPáratartalom / hőmérséklet érzékelőfelületi10 - 35V DC1 3 / 25 "3"€275.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS RHP-2D10 Relatív hőmérséklet és páratartalom távadó/távadó
€266.26 /Mértékegység