Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS GBTB540121 számlapos hőmérő, sötétben világít, bimetál, 50-400 F tartomány | AB3REX 1UYZ2

DWYER INSTRUMENTS GBTB540121 tárcsás hőmérő, sötétben világító, bimetál, 50-400 F tartomány

Raktáron
Tétel: AB3REX Típus: GBTB540121Kereszthivatkozás: 1UYZ2

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€185.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIzzó sötét tárcsás hőmérő
Pontosság-/+ 1%
ÜgyHermetikusan lezárt
Típus típusHermetikusan lezárt
Csatlakozás helyeVissza
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Kapcsolat típusaNPT
Dial Méret5"
Fokozat300. évfolyam, 304. évfolyam
Ház anyagaRozsdamentes acél
Lens AnyagÜveg
Felbontás2 fok
Méret típusaEgyetlen skála
Érzékelő elemBimetál
Szár Dia.1 / 4 "
Szár hossza4"
Temp. Hatótávolság50 Deg. 400 fokig. F
Nedvesített anyagokRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.369
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód9025198080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás helyeSzár hosszaTemp. HatótávolságÁr
DWYER INSTRUMENTS GBTB52551 tárcsás hőmérő, sötétben világító, bimetál, 1/2 hüvelykes NPT csatlakozás, 0-250 F tartomány | AB3REJ 1UYX8 GBTB52551Vissza2 1 / 2 "0 Deg. 250 fokig. F€187.42
DWYER INSTRUMENTS GBTB52561 számlapos hőmérő, sötétben világít, bimetál, 50-300 fok F tartomány | AB3REK 1UYX9 GBTB52561Vissza2 1 / 2 "50 Deg. 300 fokig. F€188.99
DWYER INSTRUMENTS GBTB525161 tárcsás hőmérő, sötétben világít, bimetál, 1/2 hüvelykes NPT csatlakozás, 0-500 F tartomány | AB3REL 1UYY1 GBTB525161Vissza2 1 / 2 "0 Deg. 500 fokig. F€185.05
DWYER INSTRUMENTS GBTB525141 számlapos hőmérő, sötétben világít, bimetál, 20-240° F tartomány | AB3REM 1UYY2 GBTB525141Vissza2 1 / 2 "20 Deg. 240 fokig. F€192.62
DWYER INSTRUMENTS GBTB525151 tárcsás hőmérő, sötétben világít, bimetál, 1/2 hüvelykes NPT csatlakozás, 0-300 F tartomány | AB3REN 1UYY3 GBTB525151Vissza2 1 / 2 "0 Deg. 300 fokig. F€187.42
DWYER INSTRUMENTS GBTB525121 számlapos hőmérő, sötétben világít, bimetál, 50-400 F tartomány | AB3REP 1UYY4 GBTB525121Vissza2 1 / 2 "50 Deg. 400 fokig. F€185.05
DWYER INSTRUMENTS GBTB52571 számlapos hőmérő, sötétben világít, bimetál, 50-550 fok F tartomány | AB3REQ 1UYY5 GBTB52571Vissza2 1 / 2 "50 Deg. 550 fokig. F€187.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS GBTB540121 tárcsás hőmérő, sötétben világító, bimetál, 50-400 F tartomány
€185.05 /Mértékegység