Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS 1823-20 nyomáskülönbség kapcsoló, 3 - 22 hüvelyk H2O | CP3YDX 25F022

DWYER INSTRUMENTS 1823-20 nyomáskülönbség kapcsoló, 3–22 hüvelyk H2O

Raktáron
Tétel: CP3YDX Modell: 1823-20Kereszthivatkozás: 25F022

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€277.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáskülönbség kapcsoló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termék részletek:

Az ipari környezetben nélkülözhetetlen Dwyer 1800-as sorozatú alacsony nyomáskülönbség-kapcsoló a kis méretet és az alacsony árat 2%-os ismételhetőséggel ötvözi a kellő pontosság érdekében a legigényesebb alkalmazások kivételével. A rögzítőcsapon belüli beállítási pont beállítás lehetővé teszi a kapcsoló felszerelését a fal vagy a panel egyik oldalára, a másik oldalon pedig könnyen elérhető beállítással. UL és CSA szerepel, és FM jóváhagyta.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DWYER INSTRUMENTS 1910-0 nyomáskülönbség kapcsoló, 15 - 55 hüvelyk Wc | CP3YDW 25F027 1910-0€199.64
DWYER INSTRUMENTS 1950G-00-B-24-NA nyomáskülönbség-kapcsoló, 7–15 hüvelykes H2O | CP3YDY 25F041 1950G-00-B-24-NA€1,015.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 1823-20 nyomáskülönbség kapcsoló, 3–22 hüvelyk H2O
€277.53 /Mértékegység