DURHAM GYÁRTÁSI PB30250-17 Akasztható és egymásra rakható szemetes, 16 x 15 x 7 hüvelykes, piros | AC7FAV 38G149

DURHAM MANUFACTURING PB30250-17 Lógó- és veremtartó, 16 x 15 x 7 hüvelykes, piros

Raktáron
Tétel: AC7FAV Modell: PB30250-17Kereszthivatkozás: 38G149

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€48.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTedd és rakd össze a kukát
színekPiros
Belső magasság6.75 "
Belső hossza14.437 "
Belső szélesség14.75 "
Terhelhetőség75 font
AnyagPolietilén kopolimer
Hosszú elválasztó nyílások száma3
Rövid elválasztó nyílások száma1
Külső magasság7"
Külső hossz15 "
Külső szélesség16 "
Használja az osztószámot.Mfr. PB30176-08 sz
kötet0.85 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás0.85 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1565
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód3923100000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKülső hosszszínekBelső magasságKülső szélességHasználja az osztószámot.kötetBelső hosszaBelső szélességÁr
DURHAM GYÁRTÁSI PB30210-21 Akasztható és egymásra rakható szemetes, 4 x 5 x 3 hüvelykes, sárga | AC7FAK 38G140 PB30210-215"Sárga2 13 / 16 "4"Mfr. PB30161-08 sz0.03 köb. ft.4.437 "3.437 "€5.28
DURHAM GYÁRTÁSI PB30220-21 Akasztható és egymásra rakható szemetes, 4 x 7 x 3 hüvelyk, sárga | AC7FAL 38G141 PB30220-217"Sárga2 13 / 16 "4"Mfr. PB30166-08 sz0.04 köb. ft.6.437 "3.437 "€6.35
DURHAM GYÁRTÁSI PB30230-21 Akasztható és egymásra rakható szemetes, 6 x 11 x 5 hüvelykes, sárga | AC7FAM 38G142 PB30230-2111 "Sárga4.75 "6"Mfr. PB30171-08, PB30172-080.12 köb. ft.10.437 "4.375 "€19.40
DURHAM GYÁRTÁSI PB30240-21 Akasztható és egymásra rakható szemetes, 8 x 15 x 7 hüvelyk, sárga | AC7FAN 38G143 PB30240-2115 "Sárga6.75 "8"Mfr. PB30176-08 sz0.38 köb. ft.14.437 "6 9 / 16 "€38.27
DURHAM GYÁRTÁSI PB30250-21 Akasztható és egymásra rakható szemetes, 16 x 15 x 7 hüvelyk, sárga | AC7FAP 38G144 PB30250-2115 "Sárga6.75 "16 "Mfr. PB30176-08 sz0.85 köb. ft.14.437 "14.75 "€48.19
DURHAM GYÁRTÁSI PB30210-17 Akasztható és egymásra rakható szemetes, 4 x 5 x 3 hüvelykes, piros | AC7FAQ 38G145 PB30210-175"Piros2 13 / 16 "4"Mfr. PB30161-08 sz0.03 köb. ft.4.437 "3.437 "€5.28
DURHAM GYÁRTÁSI PB30220-17 Akasztható és egymásra rakható szemetes, 4 x 7 x 3 hüvelykes, piros | AC7FAR 38G146 PB30220-177"Piros2 13 / 16 "4"Mfr. PB30166-08 sz0.04 köb. ft.6.437 "3.437 "€6.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING PB30250-17 Lógó- és veremtartó, 16 x 15 x 7 hüvelykes, piros
€48.19 /Mértékegység