Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DURHAM GYÁRTÁSI PB30230-21 Akasztható és egymásra rakható szemetes, 6 x 11 x 5 hüvelykes, sárga | AC7FAM 38G142

DURHAM MANUFACTURING PB30230-21 Lógó- és veremtartó, 6 x 11 x 5 hüvelykes, sárga

Raktáron
Tétel: AC7FAM Modell: PB30230-21Kereszthivatkozás: 38G142

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€19.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTedd és rakd össze a kukát
színekSárga
Belső magasság4.75 "
Belső hossza10.437 "
Belső szélesség4.375 "
Terhelhetőség30 font
AnyagPolietilén kopolimer
Hosszú elválasztó nyílások száma1
Rövid elválasztó nyílások száma1
Külső magasság5"
Külső hossz11 "
Külső szélesség6"
Használja az osztószámot.Mfr. PB30171-08, PB30172-08
kötet0.12 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás0.12 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.333
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3923100000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKülső hosszszínekBelső magasságKülső szélességHasználja az osztószámot.kötetBelső hosszaBelső szélességÁr
DURHAM GYÁRTÁSI PB30210-21 Akasztható és egymásra rakható szemetes, 4 x 5 x 3 hüvelykes, sárga | AC7FAK 38G140 PB30210-215"Sárga2 13 / 16 "4"Mfr. PB30161-08 sz0.03 köb. ft.4.437 "3.437 "€5.28
DURHAM GYÁRTÁSI PB30220-21 Akasztható és egymásra rakható szemetes, 4 x 7 x 3 hüvelyk, sárga | AC7FAL 38G141 PB30220-217"Sárga2 13 / 16 "4"Mfr. PB30166-08 sz0.04 köb. ft.6.437 "3.437 "€6.35
DURHAM GYÁRTÁSI PB30240-21 Akasztható és egymásra rakható szemetes, 8 x 15 x 7 hüvelyk, sárga | AC7FAN 38G143 PB30240-2115 "Sárga6.75 "8"Mfr. PB30176-08 sz0.38 köb. ft.14.437 "6 9 / 16 "€38.27
DURHAM GYÁRTÁSI PB30250-21 Akasztható és egymásra rakható szemetes, 16 x 15 x 7 hüvelyk, sárga | AC7FAP 38G144 PB30250-2115 "Sárga6.75 "16 "Mfr. PB30176-08 sz0.85 köb. ft.14.437 "14.75 "€48.19
DURHAM GYÁRTÁSI PB30210-17 Akasztható és egymásra rakható szemetes, 4 x 5 x 3 hüvelykes, piros | AC7FAQ 38G145 PB30210-175"Piros2 13 / 16 "4"Mfr. PB30161-08 sz0.03 köb. ft.4.437 "3.437 "€5.28
DURHAM GYÁRTÁSI PB30220-17 Akasztható és egymásra rakható szemetes, 4 x 7 x 3 hüvelykes, piros | AC7FAR 38G146 PB30220-177"Piros2 13 / 16 "4"Mfr. PB30166-08 sz0.04 köb. ft.6.437 "3.437 "€6.35
DURHAM GYÁRTÁSI PB30230-17 Akasztható és egymásra rakható szemetes, 6 x 11 x 5 hüvelykes, piros | AC7FAT 38G147 PB30230-1711 "Piros4.75 "6"Mfr. PB30171-08, PB30172-080.12 köb. ft.10.437 "4.375 "€19.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING PB30230-21 Lógó- és veremtartó, 6 x 11 x 5 hüvelykes, sárga
€19.40 /Mértékegység