DURHAM GYÁRTÁSI MTDM244836-2K195 Mobil MT munkapad, 1 fiók, Űrtartalom 2000 Lbs, Méret 24 x 48 x 36 hüvelyk | AF7UQU 22NE24

DURHAM MANUFACTURING MTDM244836-2K195 Mobil MT munkaasztal, 1 fiók, Kapacitás 2000 Lbs, Méret 24 x 48 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7UQU Modell: MTDM244836-2K195Kereszthivatkozás: 22NE24

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,068.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMobil gép táblázat
Görgős anyagfenolos
Kerékméret3"
Görgős típus(4) Forgatás a felső reteszeléssel
színekSzürke
Fiókmélység18.5 "
Fiókmagasság4.75 "
Fiókterhelés besorolása100 font
A fiók szélessége12.5 "
befejezPorbevonatú
Nyomtáv14
Terhelhetőség2000 font
AnyagHegesztett acél
Fiókok száma1
Polcok száma1
Teljes magasság36 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 54
Hajó magassága (cm)67.95
Hajó hossza (cm)130.18
Hajószélesség (cm)92.08
HS-kód9403200030
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszGörgős típusbefejezTeljes szélességSzélességMagasságHosszTerhelhetőségÁr
DURHAM GYÁRTÁSI MTDM182418-2K195 Mobil MT munkapad, 1 fiók, Űrtartalom 2000 Lbs, Méret 18 x 24 x 18 hüvelyk | AB6WYZ 22NE11 MTDM182418-2K19524 "(4) Forgatás hüvelykujjas csavarralPorbevonat18 "---2000 font€889.48
DURHAM GYÁRTÁSI MTDM182430-2K195 Mobil MT munkapad, 1 fiók, Űrtartalom 2000 Lbs, Méret 18 x 24 x 30 hüvelyk | AF7UQN 22NE13 MTDM182430-2K19524 "(4) Forgatás a felső reteszelésselPorbevonatú18 "---2000 font€911.14
DURHAM GYÁRTÁSI MTDM182436-2K195 Mobil MT munkapad, 1 fiók, Űrtartalom 2000 Lbs, Méret 18 x 24 x 36 hüvelyk | AF7UQP 22NE14 MTDM182436-2K19524 "(4) Forgatás a felső reteszelésselPorbevonatú18 "---2000 font€923.16
DURHAM GYÁRTÁSI MTDM243618-2K195 Mobil MT munkaasztal, 1 fiók, Űrtartalom 2000 Lbs, Méret 24 x 36 x 18 hüvelyk | AF7UQQ 22NE16 MTDM243618-2K19524 "(4) Forgatás a felső reteszelésselPorbevonatú36 "---2000 font€959.78
DURHAM GYÁRTÁSI MTDM243630-2K195 Mobil MT munkaasztal, 1 fiók, Űrtartalom 2000 Lbs, Méret 24 x 36 x 30 hüvelyk | AF7UQR 22NE18 MTDM243630-2K19536 "(4) Forgatás a felső reteszelésselPorbevonatú24 "---2000 font€911.46
DURHAM GYÁRTÁSI MTDM243642-2K195 Mobil MT munkapad, 1 fiók, Űrtartalom 2000 Lbs, Méret 24 x 36 x 42 hüvelyk | AF7UQT 22NE20 MTDM243642-2K19536 "(4) Forgatás a felső reteszelésselPorbevonatú24 "---2000 font€999.18
DURHAM GYÁRTÁSI MTDM244842-2K195 Mobil MT munkapad, 1 fiók, Űrtartalom 2000 Lbs, Méret 24 x 48 x 42 hüvelyk | AF7UQV 22NE25 MTDM244842-2K19548 "(4) Forgatás a felső reteszelésselPorbevonatú24 "---2000 font€1,064.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING MTDM244836-2K195 Mobil MT munkaasztal, 1 fiók, Kapacitás 2000 Lbs, Méret 24 x 48 x 36 hüvelyk
€1,068.88 /Mértékegység