DURHAM GYÁRTÁS LPRSS-34.5X20-95 zsalugáteres panelállvány, 16 Gauge, Méret: 34-13/16 x 8-1/16 x 20-3/16 hüvelyk | CF6LAY

DURHAM MANUFACTURING LPRSS-34.5X20-95 védett paneltartó, 16-os, 34-13/16 x 8-1/16 x 20-3/16 hüvelykes

Raktáron
Tétel: CF6LAY Típus: LPRSS-34.5X20-95

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€207.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBurkolatos panelállvány
ÖsszeállítottIgen
színekSzürke
befejezTexturált porfesték
Magasság21 "
Hossz35 "
AnyagAcél
A műszerek száma16
Szélesség9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25
HS-kód9403200020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzélességÁr
DURHAM GYÁRTÁS LPRDS-34.5X68-95 zsalugáteres paneles állvány, kétoldalas, 16-os méret, 34-7/8 x 27 x 68-1/4 hüvelyk | CF6LAU LPRDS-34.5X68-9568.5 "35.5 "24.625 "€938.60
DURHAM GYÁRTÁS LPRSS-17.25X20-95 zsalugáteres panelállvány, 16 Gauge, 17-11/16 x 20-3/16 x 20-3/16 hüvelykes méret | CF6LAV LPRSS-17.25X20-9520.125 "17.5625 "8"€152.23
DURHAM GYÁRTÁS LPRSS-17.25X68-95 zsalugáteres panelállvány, 16 Gauge, 13-11/16 x 17-5/8 x 68-1/4 hüvelykes méret | CF6LAW LPRSS-17.25X68-9568.5 "17.8125 "13.5 "€486.21
DURHAM GYÁRTÁS LPRSS-34.5X12-95 zsalugáteres panelállvány, 16 Gauge, Méret: 34-13/16 x 8-1/16 x 12-1/8 hüvelyk | CF6LAX LPRSS-34.5X12-9513 "35 "9"€149.82
DURHAM GYÁRTÁS LPRSS-34.5X68-95 zsalugáteres panelállvány, 16 Gauge, 34-15/16 x 13-11/16 x 68-1/4 Inch | CF6LAZ LPRSS-34.5X68-9568.5 "35.5 "13.5 "€801.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING LPRSS-34.5X20-95 védett paneltartó, 16-os, 34-13/16 x 8-1/16 x 20-3/16 hüvelykes
€207.90 /Mértékegység