DURHAM GYÁRTÁS HDWC243678-7M95 Szekrény szekrény, 3 polc, akasztórúd, 36 x 24 x 78 hüvelyk méret | AC6JRC 34A972

DURHAM MANUFACTURING HDWC243678-7M95 Szekrényszekrény, 3 polc, függesztő, 36 x 24 x 78 hüvelyk

Tétel: AC6JRC Típus: HDWC243678-7M95Kereszthivatkozás: 34A972
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€4,119.63 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény tároló szekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyHegesztett
Szekrény színeSzürke
Ajtó típusaStandard
befejezPorbevonatú
Nyomtáv12
HandleLakatolható
A fiók mélysége20-1 / 4 "
Belső fiókmagasság4
Belső fiókszélesség11-3 / 16 "
Zárórendszer3-Point
AnyagHegesztett acél
Ajtók száma2
Fiókok száma7
Polcok száma5
Teljes mélység24 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség36 "
Polckapacitás1025 font
Erősségi besorolásHeavy Duty
StílusKombináció
A fiókok teljes száma7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 317.25
Hajó magassága (cm)61.12
Hajó hossza (cm)91.92
Hajószélesség (cm)198.12
HS-kód9403200030
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellFiókok számaTeljes szélességPolckapacitásA fiókok teljes számaÁr
DURHAM MANUFACTURING HDWC243678-5S95 Szekrény szekrény, 5 polc, akasztórúd, 36 x 24 x 78 hüvelyk méret | AC6JQZ 34A969 HDWC243678-5S95-36 "1025 font-€2,352.41
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING HDWC244878-5S95 Szekrény szekrény, 5 polc, akasztórúd, 48 x 24 x 78 hüvelyk méret | AC6JRA 34A970 HDWC244878-5S95-48 "1375 font-€2,963.82
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING HDWC246078-5S95 Szekrény szekrény, 5 polc, akasztórúd, 60 x 24 x 78 hüvelyk méret | AC6JRB 34A971 HDWC246078-5S95-60 "1750 font-€3,460.47
ajánlatkérés
DURHAM GYÁRTÁS HDWC244878-7M95 Szekrény szekrény, 3 polc, akasztórúd, 48 x 24 x 78 hüvelyk méret | AC6JRD 34A973 HDWC244878-7M95748 "1375 font7€4,572.65
ajánlatkérés
DURHAM GYÁRTÁS HDWC246078-7M95 Szekrény szekrény, 3 polc, akasztórúd, 60 x 24 x 78 hüvelyk méret | AC6JRE 34A974 HDWC246078-7M95760 "1750 font7€4,981.97
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDWC243678-7M95 Szekrényszekrény, 3 polc, függesztő, 36 x 24 x 78 hüvelyk
€4,119.63 /Mértékegység