DURHAM MANUFACTURING HDCV36-6B-3S1795 Szellőztetett szekrény, 12 Gauge, 6 Bin, piros | AH6RPN 36FA35

DURHAM MANUFACTURING HDCV36-6B-3S1795 szellőző szekrény, 12-es, 6-es, piros, piros

Raktáron
Tétel: AH6RPN Típus: HDCV36-6B-3S1795Kereszthivatkozás: 36FA35

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,394.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzellőztetett tárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Tálca színePiros
Dobozok szekrényenként6
Dobozok ajtónként0
Szekrény polc kapacitása1900 font
Szekrény típusaHűtött
színekSzürke
Ajtó típusaHűtött
befejezPorbevonatú
Nyomtáv12 ga.
Zárás típusaLakat
AnyagAcél
Szekrénypolcok száma3
Ajtópolcok száma0
Teljes mélység24 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség36 "
A kukák teljes száma6
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 189.7597
Hajó magassága (cm)61.28
Hajó hossza (cm)91.92
Hajószélesség (cm)198.12
HS-kód9403200030
Származási országMX

Termék részletek:

    • Falra szerelve / egyedül állva: egyedül áll
    • Polcok száma összesen: 3
    • Nagy szekrény tartó H x Sz x M: 16 "x 15" x 7 "
    • Szekrénypolc Sz x M: 33-15 / 16 "x 20-27 / 32"
    • Lábmagasság: 6 "

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységTálca színeAjtó típusaTeljes magasságTeljes szélességPolckapacitásA kukák teljes számaNyomtávÁr
DURHAM GYÁRTÁSI EMDC36182S15B95 Szellőztetett szekrény, 14 Gauge, Mérete 36 x 60 hüvelyk, szürke | AB3MDA 1UBK9 EMDC36182S15B9518 "-Clearview60 "36 "900 font-14€1,751.65
ajánlatkérés
DURHAM GYÁRTÁS HDCV243678-4S95 Szellőztetett szekrény, 4 állítható polc, 12 Gauge, Mérete 36 x 78 hüvelyk | AC6JPL 34A934 HDCV243678-4S9524 "-Hűtött78 "36 "1900 font-12€2,646.26
DURHAM GYÁRTÁS HDCV244878-4S95 Szellőztetett szekrény, 4 állítható polc, 12-es méret, 48 x 78 hüvelyk | AC6JPM 34A935 HDCV244878-4S9524 "-Hűtött78 "48 "1200 font-12€3,538.61
DURHAM GYÁRTÁS HDCV246078-4S95 Szellőztetett szekrény, 4 állítható polc, 12-es méret, 60 x 78 hüvelykes méret | AC6JPN 34A936 HDCV246078-4S9524 "-Hűtött78 "60 "1025 font-12€4,272.90
DURHAM GYÁRTÁSI EMDC-361872-18B-2S-1795 Szellőztetett szekrény, 14 Gauge, 18 Bin, Mélység 18 hüvelyk, piros | AH6RMV 36EZ98 EMDC-361872-18B-2S-179518 "PirosTiszta kilátás72 "36 "-1814 ga.€2,603.46
DURHAM GYÁRTÁSI EMDC-361872-18B-2S-5295 Szellőztetett szekrény, 14 Gauge, 18 Bin, Mélység 18 hüvelyk, kék | AH6RMW 36EZ99 EMDC-361872-18B-2S-529518 "KékTiszta kilátás72 "36 "-1814 ga.€2,603.46
DURHAM GYÁRTÁSI EMDC-361872-18B-2S-95 Szellőztetett szekrény, 14 Gauge, 18 Bin, Mélység 18 hüvelyk, sárga | AH6RNB 36FA01 EMDC-361872-18B-2S-9518 "SárgaTiszta kilátás72 "36 "-1814 ga.€2,603.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDCV36-6B-3S1795 szellőző szekrény, 12-es, 6-es, piros, piros
€3,394.10 /Mértékegység