DURHAM MANUFACTURING 5WT-3672-12PN-95 kormányzott nyerges pótkocsi, 36 x 74-1/4 x 43-1/8 hüvelykes méret | AA7MXZ 16D867

DURHAM MANUFACTURING 5WT-3672-12PN-95 ötödik kerék kormánykocsi, mérete 36 x 74-1/4 x 43-1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA7MXZ Típus: 5WT-3672-12PN-95Kereszthivatkozás: 16D867

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,385.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖtödik kerekű pótkocsi
Görgős kerék átmérője12 "
Görgő kerék anyagaPneumatikus
Görgő kerék szélessége3.5 "
színekSzürke
Fedélzeti magasság15.25 "
Fedélzet hossza73 "
Fedélzeti anyagAcél
Fedélzeti típusAcél
Fedélzet szélessége36 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv14
Fogantyú típusaKivehető cső
Terhelhetőség2000 font
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság16.25 "
Teljes hossz36 "
Teljes szélesség72 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 65.5141
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)188.6
Hajószélesség (cm)109.54
HS-kód8716805010
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellGörgő kerék anyagaGörgő kerék szélességeTeljes magasságÁr
DURHAM GYÁRTÁSI 5WT-3672-12MR-95 kormányzott pótkocsi, űrtartalom 2000 font, méret 36 x 74-1/4 x 43-1/8 hüvelyk | AA7MXY 16D864 5WT-3672-12MR-95Öntapadó gumi2.5 "15.25 "€2,882.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 5WT-3672-12PN-95 ötödik kerék kormánykocsi, mérete 36 x 74-1/4 x 43-1/8 hüvelyk
€2,385.91 /Mértékegység