DURHAM MANUFACTURING 2505-4S-95 polcos szekrény, 4 állítható polc, 16 mérő, 48 x 78 hüvelyk méret | AA7MQG ​​16D683

DURHAM MANUFACTURING 2505-4S-95 polcszekrény, 4 állítható polc, 16 méretű, 48 x 78 hüvelykes méret

Tétel: AA7MQG Modell: 2505-4S-95Kereszthivatkozás: 16D683
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,021.20 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolc szekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyHegesztett
Szekrény színeSzürke
Ajtó típusaStandard
befejezPorbevonatú
Nyomtáv16
HandleKulcsosított Chrome zárolás
Zárórendszer3-Point
AnyagHegesztett acél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma4
Teljes mélység24 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség48 "
Polckapacitás500 font
Erősségi besorolásHeavy Duty
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 185.4
Hajó magassága (cm)61.28
Hajó hossza (cm)122.24
Hajószélesség (cm)198.12
HS-kód9403200030
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellNyomtávPolcok számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességPolckapacitásÁr
DURHAM MANUFACTURING 2600-2S-95 polcos szekrény, 2 állítható polc, 16 mérő, 36 x 48 hüvelykes méret | AA7MPY 16D675 2600-2S-9516218 "48 "36 "700 font€1,206.52
DURHAM MANUFACTURING 2601-3S-95 polcos szekrény, 3 állítható polc, 16 mérő, 36 x 60 hüvelykes méret | AA7MPZ 16D676 2601-3S-9516318 "60 "36 "700 font€1,795.02
DURHAM MANUFACTURING 2602-4S-95 polcos szekrény, 4 állítható polc, 16 mérő, 36 x 24 x 72 hüvelykes méret | AA7MQA 16D677 2602-4S-9516418 "72 "36 "700 font€1,535.19
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 2603-4S-95 polcos szekrény, 4 állítható polc, 16 mérő, 36 x 18 x 84 hüvelykes méret | AA7MQB 16D678 2603-4S-9516418 "84 "36 "700 font€1,629.31
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 2503-2S-95 polcos szekrény, 2 állítható polc, 16 mérő, 36 x 42 hüvelykes méret | AA7MQC 16D679 2503-2S-9516224 "42 "36 "700 font€1,262.88
DURHAM MANUFACTURING 2501-4S-95 polcos szekrény, 4 állítható polc, 16 mérő, 36 x 18 x 72 hüvelyk méret | AA7MQD 16D680 2501-4S-9516424 "72 "36 "700 font€1,810.48
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 2500-4S-95 polcos szekrény, 4 állítható polc, 16 mérő, 36 x 24 x 84 hüvelykes méret | AA7MQE 16D681 2500-4S-9516424 "84 "36 "700 font€2,121.26
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 2505-4S-95 polcszekrény, 4 állítható polc, 16 méretű, 48 x 78 hüvelykes méret
€3,021.20 /Mértékegység