DURHAM MANUFACTURING 2211-DLP-6DR-RM-9B-95 Mobil karbantartó kosár, 6 fiókos, 9 sárga szemetes | AA7MYL 16D884

DURHAM MANUFACTURING 2211-DLP-6DR-RM-9B-95 Mobil karbantartó kosár, 6 fiók, 9 sárga tartály

Raktáron
Tétel: AA7MYL Típus: 2211-DLP-6DR-RM-9B-95Kereszthivatkozás: 16D884

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,071.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMobil munkapad szekrény
Caster Dia.6"
Görgős anyagfenolos
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
színekSzürke
Ajtószekrény mélysége17-7 / 8 "
Ajtószekrény magassága11 "
Ajtószekrény szélessége24-1 / 4 "
Fiókmélység14-11 / 16 "
Fiókmagasság(2) 4-7/8", (4) 2-7/8"
A fiók szélessége(2) 20-7 / 16
befejezPorbevonat
Nyomtáv14
HandleAcél
Terhelhetőség2000 font
AnyagHegesztett acél
Ajtók száma1
Fiókok száma6
Polcok száma1
Teljes magasság38.38 "
Teljes hossz60 "
Teljes szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 110.25
Hajó magassága (cm)116.21
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8716805010
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 2211-DLP-6DR-RM-9B-95 Mobil karbantartó kosár, 6 fiók, 9 sárga tartály
€2,071.16 /Mértékegység