DURHAM MANUFACTURING 1209-95 Forgó tárolótartály, 9 polcos, űrtartalom 500 font, 28 hüvelykes méret | AB4EQN 1XHK5

DURHAM MANUFACTURING 1209-95 forgó tároló rekesz, 9 polc, űrtartalom 500 font, méret 28 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4EQN Modell: 1209-95Kereszthivatkozás: 1XHK5

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,897.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó tároló
színekSzürke
Rekesz mélysége12 "
Rekesz magassága5-3 / 4 "
Rekesz szélessége14-1 / 2 "
befejezPorbevonat
Töltősapka. polconként500 font
Terhelhetőség4500 font
AnyagAcél
Polcok száma9
Összességében Dia.28 "
Teljes magasság59.125 "
Polc típusaLapos aljú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 85.5
Hajó magassága (cm)71.76
Hajó hossza (cm)71.76
Hajószélesség (cm)150.18
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termék részletek:

    • Állandó kukák / polc (6)
    • Polc Dia. (28 ")

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságbefejezMagasságTeljes szélességPolc típusaSzélességHosszTerhelhetőségÁr
DURHAM MANUFACTURING 1104-95 Forgó tárolórekesz, 4 polcos, űrtartalom 60 font, méret 17 hüvelyk | AB4EQK 1XHK2 1104-9517.375 "Porbevonat--Lapos aljú--240 font€494.79
DURHAM MANUFACTURING 1106-95 Forgó tárolórekesz, 6 polcos, űrtartalom 60 font, méret 17 hüvelyk | AB4EQL 1XHK3 1106-9525.375 "Porbevonat--Lapos aljú--360 font€621.61
DURHAM MANUFACTURING 1110-95 forgó tárolótartály, 10 polcos, űrtartalom 60 font, méret 17 hüvelyk | AB4EQM 1XHK4 1110-9541.375 "Porbevonat--Lapos aljú--600 font€963.85
DURHAM MANUFACTURING 1307-95 Forgó tárolórekesz, 7 polcos, űrtartalom 500 font, méret 34 hüvelyk | AB4EQP 1XHK6 1307-9565.75 "Porbevonat--Lapos aljú--3500 font€2,089.88
DURHAM MANUFACTURING 1506-95 forgó tárolótartály, 6 polcos, űrtartalom 625 font, méret 44 hüvelyk | AD9LMV 4TJ65 1506-9569.5 "Zománc--Lapát-alj--3750 font€3,449.44
DURHAM MANUFACTURING 1505-95 forgó tárolótartály, 5 polcos, űrtartalom 625 font, méret 44 hüvelyk | AD9LMW 4TJ66 1505-9557.5 "Zománc--Lapát-alj--3125 font€3,623.94
DURHAM MANUFACTURING 1535-95 Forgó tárolótartály, 5 polcos, űrtartalom 500 font, méret 44 hüvelyk | AD9LMX 4TJ67 1535-9557.5 "Zománc--Lapát-alj--2500 font€4,487.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 1209-95 forgó tároló rekesz, 9 polc, űrtartalom 500 font, méret 28 hüvelyk
€1,897.81 /Mértékegység