DURAC 50875 merülésmérő hidrométer | AA4YVQ 13K180

DURAC 50875 Draft Survey Hydrometer

Raktáron
Tétel: AA4YVQ Típus: 50875Kereszthivatkozás: 13K180

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€131.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidrométer
Pontosság+/- 0.0005kg / L
Hossz330mm
Választék0.990 / 1.040 kg / l
SkálaFelmérés tervezete
Méretfelosztások0.0005
Hőmérséklet60 fok F / 15 fok C
Temp. Hatótávolság60-60 F fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód9025802000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságHosszVálasztékSkálaMéretfelosztásokHőmérsékletTemp. HatótávolságÁr
DURAC 50040 Api egyszerű formájú hidrométer | AA4YUY 13K120 50040+/- 0.2 fok166mm59/71API0.260 fok F / 15 fok C60-60 F fok-
ajánlatkérés
DURAC 50865 kalcium-klorid-szalométerek AA4YVN 13K178 50865+ /-1%300mm0/120% telítettségKalcium-klorid1%60 fok F / 15 fok C60-60 F fok€65.86
DURAC 50870 kalcium-klorid-szalométerek AA4YVP 13K179 50870+/- 0.002300mm1.000 / 1.80 Sp.Gr és -40/30 fok F fagyáspontKalcium-klorid0.2 Sp.Gr. és 5 fokos F fagyáspont60 fok F / 15 fok C60-60 F fok€62.13
DURAC 50850 izopropil-alkohol hidrométer | AA4YVR 13K181 50850+ /-1%260mm0/50Térfogatszázalék120 fok C60-60 F fok€92.35
DURAC 50855 izopropil-alkohol hidrométer | AA4YVT 13K182 50855+ /-1%260mm50/100Térfogatszázalék120 fok C60-60 F fok€77.29
DURAC 50800 sós sóoldat sima formájú hidrométer | AA4YVU 13K183 50800+ /-0.5%300mm0/26.5Sós sóoldat0.560 fok F / 15 fok C60-60 F fok€90.27
DURAC 50860 hidrométer akkumulátor-tartomány: 1.15 / 1.3 Fajsúly ​​| AF3QFN 8AVZ6 50860+/- 0.005165mm1.150/1.300Fajsúly0.00577 fok F77-77 F fok€172.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURAC 50875 Draft Survey Hydrometer
€131.94 /Mértékegység