Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DUCTMATE GRRDH14GA20 Légcsatorna akasztó kerek 14 hüvelykes 20 méretű acél | AF2ADZ 6PGA2

DUCTMATE GRRDH14GA20 csőakasztó kerek, 14 hüvelykes, 20 méretű acél

Raktáron
Tétel: AF2ADZ Típus: GRRDH14GA20Kereszthivatkozás: 6PGA2
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
€14.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatornafogas
Csavar mérete1 / 4 "
Magasság15.5 "
AnyagAcél
Max. Betöltés320 font
Fém detektálhatóIgen
Csőméret14 "
típusRound
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód7326908530
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: 20-es nyomtáv

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságCsőméretÁr
DUCTMATE GRRDH04GA20 Légcsatorna akasztó kerek 4 hüvelykes 20 Gauge Acél | AF2ADP 6PFZ4 GRRDH04GA205.5 "4"€10.89
DUCTMATE GRRDH05GA20 Légcsatorna akasztó kerek 5 hüvelykes 20 Gauge Acél | AF2ADQ 6PFZ5 GRRDH05GA206.5 "5"€11.02
DUCTMATE GRRDH06GA20 Légcsatorna akasztó kerek 6 hüvelykes 20 Gauge Acél | AF2ADR 6PFZ6 GRRDH06GA207.5 "6"€10.97
DUCTMATE GRRDH07GA20 Légcsatorna akasztó kerek 7 hüvelykes 20 Gauge Acél | AF2ADT 6PFZ7 GRRDH07GA208.5 "7"€11.72
DUCTMATE GRRDH08GA20 Légcsatorna akasztó kerek 8 hüvelykes 20 Gauge Acél | AF2ADU 6PFZ8 GRRDH08GA209.5 "8"€12.14
DUCTMATE GRRDH09GA20 Légcsatorna akasztó kerek 9 hüvelykes 20 Gauge Acél | AF2ADV 6PFZ9 GRRDH09GA2010.5 "9"€13.37
DUCTMATE GRRDH10GA20 Légcsatorna akasztó kerek 10 hüvelykes 20 méretű acél | AF2ADX 6PGA0 GRRDH10GA2011.5 "10 "€13.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DUCTMATE GRRDH14GA20 csőakasztó kerek, 14 hüvelykes, 20 méretű acél
€14.02 /Mértékegység