Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DUCTMATE GRR9P7PGA24 Csatorna szerelvény szűkítő 9 x 7 24 mérő | AF2CVY 6RGA8

DUCTMATE GRR9P7PGA24 csőszerelvény szűkítő 9 x 7 24 mérő

Raktáron
Tétel: AF2CVY Típus: GRR9P7PGA24Kereszthivatkozás: 6RGA8
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
€43.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés
BevonatGalvanizált
Átmérő9 "X7"
Csatorna mérete9 "X7"
Nyomtáv24
Magasság6"
Bemeneti átmérő9"
AnyagAcél
Outlet Dia.7"
Nyomás értékelés3 "WG
típusSzűkítő
Szélesség9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Előre lezárva

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőCsatorna méreteNyomtávMagasságBemeneti átmérőOutlet Dia.SzélességÁr
DUCTMATE GRR5P4PGA26 csatornaillesztés-reduktor 5 x 4 26-os nyomtávú AF2CVE 6RFZ2 GRR5P4PGA265 "X4"5 "X4"266.25 "5"4"5"€25.93
DUCTMATE GRR6P5PGA26 csatornacső-reduktor 6 x 5 26-os nyomtávú AF2CVF 6RFZ3 GRR6P5PGA266 "X5"6 "X5"265.75 "6"5"6"€25.52
DUCTMATE GRR7P5PGA26 csatornacső-reduktor 7 x 5 26-os nyomtávú AF2CVG 6RFZ4 GRR7P5PGA267 "X5"7 "X5"266"7"5"7"€29.05
DUCTMATE GRR7P6PGA26 csatornacső-reduktor 7 x 6 26-os nyomtávú AF2CVH 6RFZ5 GRR7P6PGA267 "X6"7 "X6"266.25 "7"6"7"€29.90
DUCTMATE GRR8P7PGA26 csatornacső-reduktor 8 x 7 26-os nyomtávú AF2CVJ 6RFZ6 GRR8P7PGA268 "X7"8 "X7"266.25 "8"7"8"€29.90
DUCTMATE GRR9P6PGA26 csatornacső-reduktor 9 x 6 26-os nyomtávú AF2CVK 6RFZ7 GRR9P6PGA269 "X6"9 "X6"267"9"6"9"€32.59
DUCTMATE GRR9P7PGA26 csatornacső-reduktor 9 x 7 26-os nyomtávú AF2CVL 6RFZ8 GRR9P7PGA269 "X7"9 "X7"266"9"7"9"€32.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DUCTMATE GRR9P7PGA24 csőszerelvény szűkítő 9 x 7 24 mérő
€43.41 /Mértékegység