DUCTMATE GRFTJ10GA26 10 hüvelyk átmérőjű, 26-os bepattintható cső Free Flow Tee | AE8NUK 6EKN7

DUCTMATE GRFTJ10GA26 10 hüvelykes átmérőjű, 26 nyomtávú pattintócső szabad átfolyású póló

Raktáron
Tétel: AE8NUK Modell: GRFTJ10GA26Kereszthivatkozás: 6EKN7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€161.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés
BevonatGalvanizált
Átmérő10 "
Csatorna mérete10 "
Nyomtáv26
Magasság14.13 "
Bemeneti átmérő10 "
Hossz20 "
AnyagAcél
Outlet Dia.10 "
Nyomás értékelés3 "WG
típusTee
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.62
Hajó magassága (cm)54.86
Hajó hossza (cm)39.12
Hajószélesség (cm)38.61
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: lezárt / szabad áramlás

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÁtmérőCsatorna méreteNyomtávMagasságBemeneti átmérőHosszOutlet Dia.Ár
DUCTMATE GRFTJ4GA26 4 hüvelyk átmérőjű, 26-os bepattintható cső szabad átfolyású póló | AE8NUG 6EKN4 GRFTJ4GA264"4"4"268"4"10.5 "4"€76.44
DUCTMATE GRFTJ6GA26 6 hüvelyk átmérőjű, 26 mérőszámú pattintócső szabad átfolyású póló | AE8NUH 6EKN5 GRFTJ6GA266"6"6"269.5 "6"13 "6"€97.89
DUCTMATE GRFTJ8GA26 8 hüvelyk átmérőjű, 26-os bepattintható cső szabad átfolyású póló | AE8NUJ 6EKN6 GRFTJ8GA268"8"8"2612.13 "8"15.75 "8"€112.00
DUCTMATE GRFTJ12GA26 12 hüvelyk átmérőjű, 26-os mérőpattanó cső, szabad átfolyású póló | AE8NUL 6EKN8 GRFTJ12GA2612 "12 "12 "2616.75 "12 "21.5 "12 "€197.63
DUCTMATE GRFTJ14GA26 14 hüvelykes átmérőjű, 26 méretű pattintócső szabad átfolyású póló | AE8NUM 6EKN9 GRFTJ14GA2614 "14 "14 "2618.75 "14 "24 "14 "€227.31
DUCTMATE GRFTJ6GA24 6 hüvelyk átmérőjű, 24-es bepattintható cső szabad átfolyású póló | AE8NUN 6EKP1 GRFTJ6GA246"6"6"249.5 "6"13 "6"€107.99
DUCTMATE GRFTJ8GA24 8 hüvelyk átmérőjű, 24-es bepattintható cső szabad átfolyású póló | AE8NUP 6EKP2 GRFTJ8GA248"8"8"2412.13 "8"15.75 "8"€116.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DUCTMATE GRFTJ10GA26 10 hüvelykes átmérőjű, 26 nyomtávú pattintócső szabad átfolyású póló
€161.81 /Mértékegység