DUCTMATE GRDR241840F2GA szendvics stílusú, magas hőmérsékletű kerek légcsatorna | AH2MHV 29VJ94

DUCTMATE GRDR241840F2GA szendvics stílusú, magas hőmérsékletű kerek légcsatorna

Raktáron
Tétel: AH2MHV Típus: GRDR241840F2GAKereszthivatkozás: 29VJ94

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€410.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzendvics stílusú magas hőmérsékletű kerek csatorna
Ajtó magassága17.5 "
Ajtó szélessége23.25 "
befejezGalvanizált
zsanérokEgyik sem
AnyagAcél
Durva nyitási magasság17-1 / 2 "
Durva nyitási szélesség23-1 / 4 "
AlakNégyszögletes
Temp. Hatótávolság2300 fok F max.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.123
Hajó magassága (cm)19.69
Hajó hossza (cm)64.14
Hajószélesség (cm)41.28
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csatorna sugara: 37 "- 40"

Termékváltozatok

TermékekModellAjtó magasságaAjtó szélességeÁr
DUCTMATE GRDR849F2GA szendvics stílusú magas hőmérsékletű kerek légcsatorna | AH2MHJ 29VJ84 GRDR849F2GA4.75 "9"€217.56
DUCTMATE GRDR8414F2GA szendvics stílusú magas hőmérsékletű kerek légcsatorna | AH2MHK 29VJ85 GRDR8414F2GA4.75 "9"€217.56
DUCTMATE GRDR12811F2GA szendvics stílusú, magas hőmérsékletű kerek légcsatorna | AH2MHL 29VJ86 GRDR12811F2GA8 9 / 16 "12.5 "€303.35
DUCTMATE GRDR12814F2GA szendvics stílusú, magas hőmérsékletű kerek légcsatorna | AH2MHM 29VJ87 GRDR12814F2GA8 9 / 16 "12.5 "€310.29
DUCTMATE GRDR12816F2GA Szendvics stílusú magas hőmérsékletű kerek légcsatorna | AH2MHN 29VJ88 GRDR12816F2GA8 9 / 16 "12.5 "€303.35
DUCTMATE GRDR12818F2GA szendvics stílusú, magas hőmérsékletű kerek légcsatorna | AH2MHP 29VJ89 GRDR12818F2GA8 9 / 16 "12.5 "€303.35
DUCTMATE GRDR161220F2GA szendvics stílusú, magas hőmérsékletű kerek légcsatorna | AH2MHQ 29VJ90 GRDR161220F2GA12.375 "16.5 "€410.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DUCTMATE GRDR241840F2GA szendvics stílusú, magas hőmérsékletű kerek légcsatorna
€410.48 /Mértékegység