Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DUCTMATE GRDR849F2GA szendvics stílusú magas hőmérsékletű kerek légcsatorna | AH2MHJ 29VJ84

DUCTMATE GRDR849F2GA szendvics stílusú, magas hőmérsékletű kerek légcsatorna

Raktáron
Tétel: AH2MHJ Típus: GRDR849F2GAKereszthivatkozás: 29VJ84
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
€217.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzendvics stílusú magas hőmérsékletű kerek csatorna
Ajtó magassága4.75 "
Ajtó szélessége9"
befejezGalvanizált
zsanérokEgyik sem
AnyagAcél
Durva nyitási magasság3-7 / 8 "
Durva nyitási szélesség7-7 / 8 "
AlakNégyszögletes
Temp. Hatótávolság2300 fok F max.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6966
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csatorna sugara: 7 "- 9"

Termékváltozatok

TermékekModellAjtó magasságaAjtó szélességeÁr
DUCTMATE GRDR8414F2GA szendvics stílusú magas hőmérsékletű kerek légcsatorna | AH2MHK 29VJ85 GRDR8414F2GA4.75 "9"€217.56
DUCTMATE GRDR12811F2GA szendvics stílusú, magas hőmérsékletű kerek légcsatorna | AH2MHL 29VJ86 GRDR12811F2GA8 9 / 16 "12.5 "€303.35
DUCTMATE GRDR12814F2GA szendvics stílusú, magas hőmérsékletű kerek légcsatorna | AH2MHM 29VJ87 GRDR12814F2GA8 9 / 16 "12.5 "€310.29
DUCTMATE GRDR12816F2GA Szendvics stílusú magas hőmérsékletű kerek légcsatorna | AH2MHN 29VJ88 GRDR12816F2GA8 9 / 16 "12.5 "€303.35
DUCTMATE GRDR12818F2GA szendvics stílusú, magas hőmérsékletű kerek légcsatorna | AH2MHP 29VJ89 GRDR12818F2GA8 9 / 16 "12.5 "€303.35
DUCTMATE GRDR161220F2GA szendvics stílusú, magas hőmérsékletű kerek légcsatorna | AH2MHQ 29VJ90 GRDR161220F2GA12.375 "16.5 "€410.48
DUCTMATE GRDR161222F2GA szendvics stílusú, magas hőmérsékletű kerek légcsatorna | AH2MHR 29VJ91 GRDR161222F2GA12.375 "16.5 "€410.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DUCTMATE GRDR849F2GA szendvics stílusú, magas hőmérsékletű kerek légcsatorna
€217.56 /Mértékegység